若井産業

若井産業のページです。若井産業は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、ねじ・ボルト・釘/素材などの商品を提供しています。現在930件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

会社情報
会社名若井産業株式会社
所在地〒577-8503 大阪府東大阪市森河内西1丁目6番30号
特価
本日11月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
930件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1箱(910本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • らくらくボードアンカー 若井産業

    らくらくボードアンカー

    若井産業(20件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
    用途石膏ボード用材質鉄表面処理ユニクローム適合材石膏ボードねじの呼びM4外径(mm)8
  • 鉄 丸釘(1kg箱) 若井産業

    鉄 丸釘(1kg箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    材質鉄
  • ターンナット 若井産業

    ターンナット

    若井産業(26件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
    用途金属薄鋼板用材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
  • かべロックDX 若井産業

    かべロックDX

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(30本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。トラスコ品番356-8822全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ質量(g)110頭部径(Φmm)13.5適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)タッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4適合ビス頭径(mm)4
  • 4カット内装ビス 若井産業

    4カット内装ビス

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1箱(1800本)ほか
    当日出荷
    先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
    用途内装、外装材質鉄表面処理クロメート
  • ヒットビス ナベ(パック品) 若井産業

    ヒットビス ナベ(パック品)

    若井産業(6件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1箱(30本)ほか
    当日出荷
    充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
    用途ALCへの軽量物取り付け用。材質ステンレスねじ径(mm)4適合材ALC
  • ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ) 若井産業

    ダンバドリルねじ ナベ (鉄/三価ユニクロ)

    若井産業(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1パック(53個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1箱(220本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
    材質/処理クロメート/メッキ処理
  • コーススレッド ラッパ小箱(赤箱) 若井産業

    コーススレッド ラッパ小箱(赤箱)

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクロ
  • (W)鉄 丸釘 若井産業

    (W)鉄 丸釘

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,934~税込¥2,127~
    1箱(4kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途木材
  • コンクリットプラグ 若井産業

    コンクリットプラグ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥949~税込¥1,044~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
    材質ナイロン
  • コーススレッド 若井産業

    コーススレッド

    若井産業
    ¥539税込¥593
    1パック(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
  • カートリッジガン 若井産業

    カートリッジガン

    若井産業(5件のレビュー)
    ¥559~税込¥615~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
  • トグラー 若井産業

    トグラー

    若井産業(11件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(4個)
    当日出荷
    石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
    用途中空壁用プラグ適合材石膏ボード、コンクリート等
  • ヒットビス ナベ 若井産業

    ヒットビス ナベ

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1パック(100本)ほか
    当日出荷
    先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
    用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
  • コンパネビス 若井産業

    コンパネビス

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1箱(700本)ほか
    当日出荷
    パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
    用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。材質鉄呼び径3.8頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装ねじの呼びM3.8
  • ステン 偏芯プラグ トラス(パック品) 若井産業

    ステン 偏芯プラグ トラス(パック品)

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1パック(12本)ほか
    当日出荷
    プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
    用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。材質ステンレス下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックプラグ外径(Φmm)6
  • ラスパート 板金ビス(つや消し黒) 若井産業

    ラスパート 板金ビス(つや消し黒)

    若井産業(13件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1箱(450本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
    色つや消し黒
  • カベロックサラ(パック品) 若井産業

    カベロックサラ(パック品)

    若井産業(9件のレビュー)
    ¥689税込¥758
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212取付ねじ径(Φmm)4.0
  • 鉄 又釘 若井産業

    鉄 又釘

    若井産業(2件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1箱(1kg)
    当日出荷
    用途木下地への鬼針止め等材質鉄
  • 石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要 若井産業

    石こうボード用 らくらくボードアンカー 下穴不要

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1パック(2本)
    当日出荷
    本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
    用途石膏ボード用
  • ダンバユニクロリーマフレキ 若井産業

    ダンバユニクロリーマフレキ

    若井産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    表面処理ユニクロ
  • 木下地鉄板小波ポリカ 若井産業

    木下地鉄板小波ポリカ

    若井産業
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質波座:ポリカ全長(mm)35材質(ねじ部)鉄寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5材質(パッキン)EPDM
  • ワイヤースクリュー釘ノミ先 若井産業

    ワイヤースクリュー釘ノミ先

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1箱(300本×10巻)ほか
    当日出荷
    用途梱包、パレット、一般木材。材質軟鋼線材形状スクリュー連結方式ワイヤー
  • 板金ビス ステンレス(SUS410) 若井産業

    板金ビス ステンレス(SUS410)

    若井産業(16件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(180本)ほか
    当日出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
    用途木下地板金施工材質ステンレス(SUS410)径(Φmm)4.2頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.2
  • かべロック  DX 若井産業

    かべロック DX

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1箱(200本)
    当日出荷
    火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
    用途石こうボード用。付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25トラスコ品番356-8814全長(mm)26材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ適合材石膏ボードタッピング呼び径(mm)4ボックスビス呼び径(mm)4表面仕上げホワイトメッキ
  • ダンバ(ユニクロ) 若井産業

    ダンバ(ユニクロ)

    若井産業(10件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
  • ワイヤー連結釘 カラーN釘 若井産業

    ワイヤー連結釘 カラーN釘

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1箱(250本×10巻)ほか
    当日出荷
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • 石こうボード壁専用 額縁フック 若井産業

    石こうボード壁専用 額縁フック

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個ほか
    当日出荷
    額縁やジグソーパズルに。 特許商品ラクピンを採用! 画鋲感覚!工具不要! 外した跡も目立たない!
    用途石こうボード壁専用フック
  • Xポイントビス 若井産業

    Xポイントビス

    若井産業(9件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
    用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質鉄呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
  • ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    ¥699税込¥769
    1パック(60本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
  • ステンレス釘 スクリング 平頭 若井産業

    ステンレス釘 スクリング 平頭

    若井産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304頭部平頭胴部スクリング
  • ターンナットビス付 若井産業

    ターンナットビス付

    若井産業(5件のレビュー)
    ¥449~税込¥494~
    1パック(2セット)ほか
    当日出荷
    手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
    用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
  • ターンナット(金属薄板用結束具) 若井産業

    ターンナット(金属薄板用結束具)

    若井産業(7件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1箱(100本)
    当日出荷
    フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
    用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。材質/仕上亜鉛ダイカスト適合板厚(mm)0.5~3.0
  • ボードアンカーGL25 若井産業

    ボードアンカーGL25

    若井産業
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
    用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
  • カベロックナベ(パック品) 若井産業

    カベロックナベ(パック品)

    若井産業(5件のレビュー)
    ¥719税込¥791
    1パック(13本)
    当日出荷
    下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
    用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。材質6ナイロン・ガラス繊維入り全長(mm)27ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上頭径(Φmm)14適合ねじM4×25適合材石膏ボード最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
  • らく枠 ライト 若井産業

    らく枠 ライト

    若井産業
    ¥1,598税込¥1,758
    1箱(100セット)
    当日出荷
    仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
    用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
  • ユニクロ H鋼ダンバ 若井産業

    ユニクロ H鋼ダンバ

    若井産業(1件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1パック(30本)
    当日出荷
    下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
    適合板厚(mm)6~12ねじの呼びM5.5