カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 若井産業
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る

チャイルドフック W
若井産業¥669税込¥7361パック(2個)5日以内出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 カタチがキュートなカラフルフック。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ステンレス+TPE カバー、TPE ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)8
チャイルドフック S
若井産業¥499税込¥5491パック(2個)翌々日出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 家族の鍵をまとめて収納。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ステンレス+TPE カバー、TPE ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)3
チャイルドフック L
若井産業¥629税込¥6921パック(2個)5日以内出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 カタチがキュートなカラフルフック。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ステンレス+TPE カバー、TPE ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)8
タックン
若井産業¥329税込¥3621セット(3個)翌々日出荷取付簡単で壁に優しく、しっかり固定し、強力サポートします。 石こうボード壁(9.5mm以上)専用です。 吸音ボードには使用できません。 取り外した跡は、小さなピン穴が残るだけで目立ちません。用途タックンフックン・カケレールの再利用・ポスター・絵葉書など紙の保持。
キーホルダーフック
若井産業¥679税込¥7471個翌々日出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 家族の鍵をまとめて収納。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)2
カーテンキャッチ
若井産業¥779税込¥8571セット(2個)翌々日出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ABS、ベース:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP垂直負荷重(kg)(最大)3
Yフック
若井産業¥479税込¥5271パック(2個)翌々日出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)(最大)7
Tフック
若井産業¥519税込¥5711パック(2個)翌々日出荷指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。用途石こうボード壁専用フック材質フック:ステンレス、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP色ホワイト垂直負荷重(kg)(最大)7
ステンレス ヒットビス サラ
若井産業¥2,798税込¥3,0781パック(60本)ほか当日出荷配線替えなどの取り外しもらくにできます。 締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。材質ステンレス(SUS ×M7)頭径(mm)10
ダンバ木下地UKディスク HK-43
若井産業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(300本)当日出荷野地板用用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ材質鉄長さ(mm)45全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45表面処理三価ユニクロ頭部厚(mm)1.2頭部径(Φmm)10ねじの呼び4.5頭径(mm)10
パッキンダンバ(ユニクロ)
若井産業¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。ねじ径(mm)4頭部径(Φmm)10
ダンバユニクロディスクヘッドリーマ
若井産業¥3,398~税込¥3,738~1箱(200本)ほか4日以内出荷から5日以内出荷用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に材質鉄適合板厚(mm)1.6~4.5
WAKAI かべロック 200本入
若井産業(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(200本)当日出荷石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。用途石こうボード用。トラスコ品番311-2187長さ(mm)27質量(g/本)5頭部径(Φmm)14適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)適合ビス4mm
平瓦野地ビス
若井産業¥4,098~税込¥4,508~1箱(500本)ほか4日以内出荷防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。用途平板ストレート瓦+耐火野地板下地頭部形状平寸法d(Φmm)4.0ねじの呼びM4材質/処理鉄/グリーンクロメートメッキ処理
偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3967材質鉄長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×40本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5478材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×38本)ほか22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。材質鉄頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥5,798税込¥6,3781箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5544材質鉄長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 トラス バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×36本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5477材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)45下穴径(Φmm)6頭部形状トラス適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)55
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 シンワッシャー バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×39本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5535材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
若井産業¥12,980税込¥14,2781箱(5パック×64本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-3972材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38
ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×53本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5541材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)30下穴径(Φmm)6頭部形状シンワッシャー適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
ステンレス 偏芯プラグ サラ バリューパック
若井産業¥9,598税込¥10,5581箱(5パック×75本)22日以内出荷プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。トラスコ品番385-5455材質ステンレス(SUS410)長さ(mm)28下穴径(Φmm)4頭部形状サラ適合材押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート呼び径(Φmm)4下穴深さ(mm)38