若井産業
偏芯プラグ ドリル付 サラ バリューパック
プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止します。
ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感を発揮します。
中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮します。
材質
鉄
頭部形状
サラ
適合材
押出成形セメント板、窯業系サイディング、モルタル、ブロック、コンクリート
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
下穴径(Φmm)
呼び径(Φmm)
下穴深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82605857
RS645B
1箱(5パック×38本)
385-5472
45
6
6
55
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
22日以内出荷
返品不可
82606277
RS428B
1箱(5パック×70本)
385-5480
28
4
4
38
¥
11,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
22日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください