489件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業(3件のレビュー)
    699税込769
    1パック(70本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭表面処理ラスパート
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業(5件のレビュー)
    699税込769
    1パック(125本)ほか
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質形状座付頭表面処理ラスパート頭部形状座付頭径D(Φmm)10ねじの呼び4下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
  • ボードアンカーGL25 若井産業

    ボードアンカーGL25

    若井産業
    1,498税込1,648
    1パック(30個)ほか
    当日出荷
    25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
    用途せっこうボード壁用材質ナイロン6下穴径(Φmm)10適合板厚(mm)9.5~12.5適合材せっこうボード壁最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
  • ボードアンカー 中空壁用 若井産業

    ボードアンカー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1セット(30本)ほか
    当日出荷
    石こうボード壁への器具の取り付け
    用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。材質下穴径(Φmm)9
  • トグラー 中空壁用 若井産業

    トグラー 中空壁用

    若井産業
    1,798税込1,978
    1パック(30本)ほか
    当日出荷
    汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
    材質樹脂ドリル径(Φmm)8
  • ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー

    若井産業(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
  • カベロック 若井産業

    カベロック

    若井産業(4件のレビュー)
    989税込1,088
    1箱(25本)ほか
    当日出荷
    供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
  • 木下地鉄板小波 若井産業

    木下地鉄板小波

    若井産業
    3,798税込4,178
    1箱(100本)
    当日出荷
    材質座金:ステンレスSUS304全長(mm)35寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
  • らく枠 ライト 若井産業

    らく枠 ライト

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(100セット)
    当日出荷
    仮置き機能で位置決めラクラク 釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
    用途窓枠固定用金具材質めっき鋼板
  • フロアー用ステープル 4mm幅 若井産業

    フロアー用ステープル 4mm幅

    若井産業
    1,598税込1,758
    1箱(2500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途木下地へのフロア材止め用材質幅(mm)4線材(幅×厚さ)(mm)1.25×1.0
  • Xポイントビス 若井産業

    Xポイントビス

    若井産業(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
    用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)材質呼び径(mm)6.0頭径(Φmm)11.2表面処理ディスゴ頭部形状四角穴ねじの呼びM6
  • ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ユニクロサラ

    若井産業(2件のレビュー)
    329税込362
    1パック(65個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    穴の形状十字穴
  • 内装ビス 若井産業

    内装ビス

    若井産業(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1パック(310本)ほか
    当日出荷
    鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
    用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。仕上処理クロメートメッキ
  • コンクリートピン(軽量物用) バリューパック 若井産業

    コンクリートピン(軽量物用) バリューパック

    若井産業(6件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
    用途内装、設備材質/仕上鉄/ユニクローム適合材コンクリート
  • ルーフビット M8用 専用スパナ付 若井産業

    ルーフビット M8用 専用スパナ付

    若井産業
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    簡易ルーフボルト締め上げ工具。専用工具がなくてもドライバーで締め上げできます!。専用スパナ付
    用途M8ルーフボルトの締め上げ用
  • スッキリアンカー 若井産業

    スッキリアンカー

    若井産業(3件のレビュー)
    599税込659
    1パック(8セット)
    当日出荷
    ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
    セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)材質アンカー:PP、ビス:スチール吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
  • ロール連結ビス コンパネ用 若井産業

    ロール連結ビス コンパネ用

    若井産業(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(100本×20巻)
    当日出荷
    頭部特殊形状で毛羽立ちにくい。 きれいな仕上がり。 環境に優しいクロムフリー品。
    ねじ頭径(mm)7仕上シルバー
  • デッキスレンダービス 若井産業

    デッキスレンダービス

    若井産業(17件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1箱(100本)
    当日出荷
    硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
    付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
  • クロックフック 若井産業

    クロックフック

    若井産業
    459税込505
    1セット(2個)
    当日出荷
    画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
    用途石こうボード壁専用フック垂直負荷重(kg)(最大)2
  • メカナット 3分 若井産業

    メカナット 3分

    若井産業(6件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
    用途中空板用材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン奥行(mm)(中空部)26以上必要下穴径(Φmm)14板厚(mm)10~65ねじの呼び3/8
  • H鋼ダンバ(色目 シルバー) 若井産業

    H鋼ダンバ(色目 シルバー)

    若井産業(3件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    12mmまでの厚物鋼板を貫通。 打ち込みスピードは従来品の約1.7倍。
    適合板厚(mm)6~12表面処理三価ユニクロねじの呼びM5.5
  • 真鍮釘 丸頭 若井産業

    真鍮釘 丸頭

    若井産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮頭部丸頭
  • ダンバ(ユニクロ) 若井産業

    ダンバ(ユニクロ)

    若井産業(10件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    頭部厚(mm)0.9頭部径(Φmm)10
  • ラスパート 板金ビス(シルバー) 若井産業

    ラスパート 板金ビス(シルバー)

    若井産業(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
    用途造作用ねじ
  • ステンレス らく下地 若井産業

    ステンレス らく下地

    若井産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1箱(40セット)
    当日出荷
    ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
    用途下地板用固定金具付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
  • ステンレス インプルナット 若井産業

    ステンレス インプルナット

    若井産業
    919税込1,011
    1パック(2セット)
    当日出荷
    手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
    用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7シルバー
  • どこでもナット 若井産業

    どこでもナット

    若井産業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(8本)
    当日出荷
    天井下地の吊りボルトなど、中間部への器材の取付けが容易にできる! ボルトの先からナットを通す手間がいらない! 追加工事、ハンガー工事に最適!
    材質亜鉛ダイカストサイズW3、8締め付け強度(N・m)12122破断荷重(kN[kgf])13.7、1400
  • カベロックS 若井産業

    カベロックS

    若井産業
    1,698税込1,868
    1パック(30本)
    当日出荷
    刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
    付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ全長(mm)取付物の厚み+20以上タッピング呼び径(mm)4最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
  • ビスピタ(ドリルなし) 座付頭 若井産業

    ビスピタ(ドリルなし) 座付頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    当日出荷
    その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状座付頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)10下穴ドリル径(mm)3.5
  • 板金パッキン付ビス(ステンレス) 若井産業

    板金パッキン付ビス(ステンレス)

    若井産業(5件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1箱(350本)ほか
    当日出荷
    高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
    ねじ径(mm)4.3
  • ダンバ(ドリルネジ)六角 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)六角

    若井産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(150本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ頭部形状六角
  • 真鍮釘 スクリュー 丸頭 若井産業

    真鍮釘 スクリュー 丸頭

    若井産業(1件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1箱(1kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮頭部丸頭胴部スクリュー
  • 木割れ防止ビス 若井産業

    木割れ防止ビス

    若井産業(1件のレビュー)
    699税込769
    1パック(145本)ほか
    当日出荷
    端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
    材質
  • 板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き 若井産業

    板金パッキン付ビス ステンレス(SUS410) 頭部色付き

    若井産業(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高級ポリオフィレンレン系パッキンで高耐久でしっかり防水。ねじ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。カラー品も充実、しっかり化粧。先端特殊形状により、下地材の木割れを軽減します。
    材質ステンレス長さ(mm)27ねじ径(mm)4.3頭部径(Φmm)10ねじの呼びM4.3
  • 板金パッキン付ビス 若井産業

    板金パッキン付ビス

    若井産業(12件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    高意匠 パッキンを包み込む特殊頭部形状 パッキンがはみ出しにくい 防水性 高耐久ポリオレフィン系パッキン 木割れ軽減 特殊先端形状
    用途棟包み、ケラバ包み、角波
  • 六角軸 波板ドリル 5.5mm 若井産業

    六角軸 波板ドリル 5.5mm

    若井産業(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
    用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
  • ユニクロ フックボルトセット 若井産業

    ユニクロ フックボルトセット

    若井産業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質/処理鉄/ユニクロ
  • 工作ビスセット 若井産業

    工作ビスセット

    若井産業(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック
    当日出荷
    工作用のビスセットです。
    サイズ(mm)2.2×13、2.2×16、2.2×20、2.2×25、2.2×32、2.2×38
  • 角スタッド一発ビス 若井産業

    角スタッド一発ビス

    若井産業(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1箱(400本)ほか
    当日出荷
    角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
    用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。材質鉄/三価ユニクロ呼び径3.8ねじ頭径(mm)7表面処理三価ユニクロねじの呼びM3.8ねじ部長さ(mm)45
  • ステンレス フックボルトセット 若井産業

    ステンレス フックボルトセット

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SUS304