487件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業

    ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43

    若井産業(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1箱(300本)
    当日出荷
    野地板用
    用途平板スレート瓦の改修に仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
  • ダンバステンキャップ(PZ) 若井産業

    ダンバステンキャップ(PZ)

    若井産業
    4,998税込5,498
    1箱(100本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
  • 板金パッキンビス 頭部アイボリー 若井産業

    板金パッキンビス 頭部アイボリー

    若井産業
    4,498税込4,948
    1箱(500本)
    当日出荷
    高級ポリオレフィン系パッキンで高耐久、防水性抜群! ネジ頭部はパッキンを包み込む特殊形状。 カラー品も3色ご用意しておりますので、化粧性も抜群! ビス本体への特殊形状採用により、下地材の木割れを軽減します。
    材質アイボリーねじ径(mm)4.3表面処理ラスパートねじの呼びM4.3
  • ディアウォール専用 棚受け 若井産業

    ディアウォール専用 棚受け

    若井産業
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ABS樹脂、(ねじ)スチール寸法(mm)75×380×50耐荷重(kg)5(2個使用時)
  • パッキンダンバ ステンレス(SUS410) 若井産業

    パッキンダンバ ステンレス(SUS410)

    若井産業
    10,980税込12,078
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス頭部径(Φmm)10ねじの呼びM4
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(50本)
    当日出荷
    せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
    材質ユニクロ(ラバー)黒ドリル径(Φmm)9適合材石こうボード
  • ビスピタ (ドリル付) サラ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) サラ頭

    若井産業
    1,298税込1,428
    1パック(40本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状サラ頭十字穴番号No.2
  • UKビス サラ 若井産業

    UKビス サラ

    若井産業
    849税込934
    1箱(125本)ほか
    3日以内出荷
  • 座付ナベビス 若井産業

    座付ナベビス

    若井産業
    729税込802
    1個
    当日出荷
  • 額縁フック 若井産業

    額縁フック

    若井産業
    309税込340
    1個
    5日以内出荷
    額縁やジグソーパズルに。特許商品ラクピンを採用!。指で押すだけのラクラク取付け。ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!
    用途せっこうボード壁用材質フック/ステンレス、ラクピン/ナイロン・ステンレス・PP
  • トライジョイントブラケット 脚用キャップ 若井産業

    トライジョイントブラケット 脚用キャップ

    若井産業
    999税込1,099
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    若井産業(株)のトライジョイントブラケット専用パーツです。作成したウッドスタンドの脚に差し込んで、キズつき防止に。 木のかどを覆うからキズがつきにくい。弾力性 デコボコした場所でもぐらつきにくい
    用途木材をしっかりと本製品に差し込んでから使用してください。変形、破損したものは使用しないでください。本製品をはめたまま、引きずらないようにしてください。長時間同じ位置に置いておくと、床に色移りを起こす場合がありますので、時々配置を変えるようにしてください。床にワックス等を使用している場合は、ワックスが完全に乾いていることを確認してから設置してください。適合(木材)2×4材材質PET
  • ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ リーマフレキ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(80本)ほか
    5日以内出荷
    用途木材+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ
  • ダンバ ナベ【コンパクトボックス】 若井産業

    ダンバ ナベ【コンパクトボックス】

    若井産業
    1,498税込1,648
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨
  • ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)サラ頭 D=6 粗目

    若井産業
    3,898税込4,288
    1箱(1000本)ほか
    5日以内出荷
    用途軽量鉄骨材+軽量鉄骨材適合板厚(mm)1.2~2.3頭径(Φmm)6呼び径(Φmm)4
  • ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ 若井産業

    ダンバ(ドリルネジ)ステンレス ナベ ブロンズ

    若井産業(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    用途薄鋼板+鉄骨材質SUS410適合板厚(mm)1.2~3.2頭径(Φmm)8.2頭部形状ナベ呼び径(Φmm)4
  • 斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭 若井産業

    斜めプラ連結釘 ステンレス スクリング丸頭

    若井産業
    8,898税込9,788
    1箱(200本×20巻)
    5日以内出荷
    用途内装木下地用材質SUS304頭部丸頭胴部スクリング
  • スクリング フロアー釘 若井産業

    スクリング フロアー釘

    若井産業
    929税込1,022
    1箱(1kg)
    5日以内出荷
    用途木下地+フロア材材質表面処理ユニクロ胴部スクリング
  • WAKAIハンマータッカー J10 若井産業

    WAKAIハンマータッカー J10

    若井産業
    5,398税込5,938
    1台
    5日以内出荷
    1010ステープルが使えるハンマータッカー
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用
  • WAKAI Eハンマー PN-C2 若井産業

    WAKAI Eハンマー PN-C2

    若井産業
    35,980税込39,578
    1台
    5日以内出荷
    瓦用バラ釘打ち機(常圧用、瓦用バラ釘50~125mmが打ち込み可能、打ち込み深さ調整機構付き)
    使用釘(mm)50~125
  • コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業

    コースフレキ 赤箱 小箱

    若井産業
    1,198税込1,318
    1箱(200本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
    材質表面処理ユニクロ
  • WAKAIガンタッカー G07 若井産業

    WAKAIガンタッカー G07

    若井産業
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    頑強アルミボディー曲面グリップが手になじむガンタッカー。収納に便利なハンドルロック機構付き
    用途ルーフィング・透湿防水シート止め用。額縁・木工・ポスター貼り付けに
  • 斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭 若井産業

    斜めプラ連結釘 真ちゅう スクリング丸頭

    若井産業
    29,980税込32,978
    1箱(200本×20巻)
    当日出荷から4日以内出荷
    用途内装木下地用材質真鍮頭部丸頭胴部スクリング
  • ロール連結ビス ハイ&ロー 若井産業

    ロール連結ビス ハイ&ロー

    若井産業
    7,398税込8,138
    1ケース(20巻×2箱)
    5日以内出荷
    用途木下地へのせっこうボード止め用材質全長(mm)32頭径(mm)8呼び径(Φmm)3.8識別色
  • 波板キリ 5.5mm 若井産業

    波板キリ 5.5mm

    若井産業
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい。使用していない時、ガイド部分がキリを保護。握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用。穴をあけやすいように鋭角キリを採用。先端部分が半透明で、キリのねらいをつけやすい
    用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
  • ターボニブラー 本体・替えパンチ付 若井産業

    ターボニブラー 本体・替えパンチ付

    若井産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで
    切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
  • 瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業

    瓦ビス ステンレス ブラック

    若井産業
    3,898税込4,288
    1袋(100本)
    当日出荷から5日以内出荷
    ブラック頭径(Φmm)10
  • ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ 若井産業

    ダンバ ゼロ 桟鼻用シリーズ

    若井産業
    5,598税込6,158
    1箱(100本×5袋)
    4日以内出荷
    材質全長(mm)10ねじ長さ(mm)10適合板厚(mm)0.5表面処理3価ユニクロ穴の形状十字穴ねじ径(Φmm)4頭径(mm)8
  • リベットダンバ 若井産業

    リベットダンバ

    若井産業
    12,980税込14,278
    1箱(1000本)
    4日以内出荷
    全長(mm)13適合板厚(mm)0.4~0.8穴の形状十字穴
  • コースカラー 若井産業

    コースカラー

    若井産業
    2,198税込2,418
    1箱(1000本)
    5日以内出荷
    先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
    用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに材質タイプ全ねじ表面処理3価ユニクロ頭径(mm)8
  • ワイヤーUKコンクリート釘 若井産業

    ワイヤーUKコンクリート釘

    若井産業
    8,498税込9,348
    1箱(300本×10巻)
    5日以内出荷
    材質表面処理三価ユニクロネイルの線径(外寸)(Φmm)2.5
  • プロテック 若井産業

    プロテック

    若井産業
    999税込1,099
    1パック(20本)
    当日出荷
    石こうボード・コンパネ等で作られた中空構造の壁面への器材の取付け。
    用途コンクリート用ドリル径(Φmm)8.5
  • スレンダースレッド 若井産業

    スレンダースレッド

    若井産業
    529税込582
    1パック(60本)ほか
    翌々日出荷
    繊維を鋭く切断木割れを軽減特殊カッティングを採用。
  • ディアウォール 中間ジョイント 若井産業

    ディアウォール 中間ジョイント

    若井産業(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    カットしたツーバイフォー材を家で組み合わせられる。 短いツーバイフォー材なら車やエレベーターに入るから持ち帰りラクラク。
    セット内容中間ジョイント本体×2、専用ねじ×12
  • ダンバ木下地用 TM 5X12 若井産業

    ダンバ木下地用 TM 5X12

    若井産業(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1箱(700本)
    当日出荷から4日以内出荷
    厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
    用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
  • ビスピタ (ドリル付) ナベ頭 若井産業

    ビスピタ (ドリル付) ナベ頭

    若井産業
    1,298税込1,428
    1パック(200本)ほか
    当日出荷
    使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)形状ナベ頭十字穴番号No.2寸法d(mm)4頭径D(Φmm)7.2下穴ドリル径(mm)3.5
  • メカボルト 3分 若井産業

    メカボルト 3分

    若井産業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(10本)
    当日出荷
    狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
    ねじ径W3/8適合板厚(mm)10~65プレート長さ(mm)27最大引張荷重(kN)3.45ねじ山種類ウィット
  • ユニクロ軽天タッピング(ラッパ) 若井産業

    ユニクロ軽天タッピング(ラッパ)

    若井産業(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(1000本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途軽鉄下地用表面処理ユニクロ頭径D(Φmm)8ねじの呼びM3.5
  • ステンレス板金野地ビス 若井産業

    ステンレス板金野地ビス

    若井産業
    11,980税込13,178
    1箱(800本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
    用途金属製建材+耐火野地板下地寸法d(Φmm)4.2頭径D(Φmm)10材質/処理ステンレス(SUS410)/ユニクロメッキ処理
  • ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭 若井産業

    ステンレスビスピタ(ドリルなし) サラ頭

    若井産業
    1,998税込2,198
    1パック(150本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
    用途内装、外装、設備その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)材質ステンレス製(SUS410)形状サラ頭ねじ径M4寸法d(mm)4表面処理パシペート頭径(mm)7下穴ドリル径(mm)3.5
  • コの字ピン 若井産業

    コの字ピン

    若井産業
    1,298税込1,428
    1袋(10本)ほか
    6日以内出荷
    シートの固定で多様に使える。
    用途シート固定用。防草・植生・道路法面・人工芝・ウッドデッキ下・ソーラーパネル下 等