「アイティプラグ」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フリンジとナットがひとつになったターンナット。
フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用
材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
フランジとナットがひとつになりました。
手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。
材質/仕上亜鉛ダイカスト
適合板厚(mm)0.5~3.0
手が届かない中空材・箱物へも表面からナットが入り専用工具も不要で作業もスピーディで簡単!
用途防犯ライトや安全ミラーの取付け。、窓用、防犯補助錠やクレセント錠など鍵の取付け
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び3/8
奥行(mm)(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)14
板厚(mm)10~65
材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
関連キーワード