896件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
1箱(1000本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(12本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(1kg)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(25本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本)ほか
879 税込967
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

木割れ防止ビス 若井産業 動画あり
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
1箱(220本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

先端4カットのネジ先。 ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。 低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい! 抜群の保持力を誇る万能タイプ。 鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。 石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装 材質 表面処理クロメート
1箱(300本)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。 ねじの呼びM3.8 呼び径3.8 材質 頭径(Φmm)7.5 表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
1箱(450本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(100本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4kg)ほか
1,934 税込2,127
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現! ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。 あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
つや消し黒
1箱(300本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(1kg)
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 取付ねじ径(Φmm)4.0 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
569 税込626
当日出荷

粗目ネジでしっかり締結 SPF材など一般的な木材に最適
1パック(250本)ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途梱包、パレット、一般木材。 材質軟鋼線材 形状スクリュー 連結方式ワイヤー
1箱(300本×10巻)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

指で押すだけのラクラク取付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力固定。 画びょう以上にしっかり貼付け。
用途石こうボード壁専用フック 材質ワッシャー:鉄、ラクピン:ナイロン・ステンレス・PP
1パック(6個)
599 税込659
当日出荷

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(250本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 表面処理ラスパート
1パック(26本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質波座:ポリカ 全長(mm)35 材質(ねじ部) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5 材質(パッキン)EPDM
1箱(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグとねじのW効果で強い締結感。 中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。 プラグ外径(Φmm)6 下穴径(Φmm)6 材質ステンレス 頭部形状トラス 仕上ステンレス 適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
1パック(15本)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現 ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)4.2 頭径(Φmm)10 ねじの呼びM4.2
1箱(110本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
1パック(100本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(1kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コンクリートへの軽量物の取付けに。作業の省力化を実現。下穴やアンカーが不要の作業性の高いピンです。コンクリート土間へのサドルバンドの取付けや間仕切りランナー、水切りなどの軽量物の取付けに最適です。
用途内装、設備 材質/仕上鉄/ユニクローム 適合材コンクリート
1パック(125本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1kg)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(1500本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。 材質三価ユニクロ 付属品専用ビット(四角No.3) 呼び径(mm)5 頭径(Φmm)9.5 ねじ部長さ(mm)38
1箱(200本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

充電ドライバーで、簡単に施工できるALC専用ビス。
用途ALCへの軽量物取り付け用。 ねじ径(mm)4 材質ステンレス 適合材ALC
1箱(30本)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下穴不要。 共回りせず、壁を傷めずキレイに仕上がる。 位置決めも簡単。
用途ねじや釘が使えない石膏ボードに照明器具やタオルハンガー、カーテンレール等を取付けるのに使用。 適合ねじM4×25 ねじ長さ(mm)取付物の厚み+20以上 材質6ナイロン・ガラス繊維入り 全長(mm)27 頭径(Φmm)14 適合材石膏ボード 最大引抜強度N(kgf)(12.5mmボード)332、(9.5mmボード)212
1パック(13本)
599 税込659
当日出荷