用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
マルチにグッと効く。
高い防錆力。環境に優しい六価クロムフリー。
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・木材へ各種金具・木材。薄鉄板等取り付けに
ねじの呼びM5
材質鉄、特殊ハードコーティング
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)10.5
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けに
ねじの呼びM5
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410)
寸法d(mm)4
頭部径(Φmm)10.6
適合ドライバープラスNo2
最大適合板厚(mm)ステンレス板3
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)10.6
適合板厚(mm)1.2~3.2
用途軽量鉄骨下地用
材質鉄
表面処理ユニクロ
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)10
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
用途軽量鉄骨材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
用途薄鋼板+鉄骨
材質(ねじ)SUS410
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
パッキン塩ビ
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(53本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)63
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじ長さ(mm)53
呼び径(Φmm)4.5
頭径(Φmm)10
1箱(150本)
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
適合板厚(mm)1.6~4.5
用途鋼板屋根+既設平板スレート瓦+木材
全長(mm)43
頭径(Φmm)10
呼び径(Φmm)4.5
1箱(300本)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
適合板厚(mm)1.6~4.5
頭径(Φmm)12
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
用途薄鋼板+耐火野地板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(125本)
¥2,504
税込¥2,754
5日以内出荷
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(パッキン)塩ビ
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
全長(mm)13
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
ねじ(mm)13
材質SUS410
ねじ長さ(mm)42
適合板厚(mm)1.6~4.5
ねじの種類全ねじ
頭径(Φmm)12
ねじの呼びM5
サイズ(d×L1)(mm)5×45
働き寸法(mm)32
1箱(200本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
用途薄鋼板+耐火野地板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
適合板厚(mm)1.6~4.5
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
パッキン塩ビ
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
頭径(mm)12.2
プラグ外径(Φmm)6
下穴深さ(mm)40
1箱(80本)
¥2,146
税込¥2,361
5日以内出荷
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
用途薄鋼板+鉄骨
仕様ディスゴラニュー
適合板厚(mm)2.3~10
頭径(Φmm)16
ビット十字ビットNO.3
呼び径(Φmm)8
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
ねじ径(mm)4
適合板厚(mm)1.2~3.2
頭径(Φmm)10.6
用途薄鋼板+鉄骨
全長(mm)13
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)10.6
適合板厚(mm)1.2~3.2
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
色シルバー
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)鉄
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(40本×5パック)
¥8,317
税込¥9,149
5日以内出荷
用途木材
仕様クロメート
材質鉄
呼び径(mm)4
頭径(Φmm)10
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
表面処理パシペート
呼び径(Φmm)4
頭径(Φmm)10.6
適合板厚(mm)1.2~3.2
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)12
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ダンバシンワッシャー
ねじの呼びM5
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類ダンバシンワッシャー
〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート
下穴径(Φmm)6
外径(Φmm)【プラグ部】6
頭径(Φmm)12.2
材質(ねじ部)SUS410
材質(プラグ)ナイロン
下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
¥10,592
税込¥11,651
5日以内出荷
関連キーワード