24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm 使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上 最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷

石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
用途石膏ボード用ドリル 下穴径(Φmm)8.5
1本
399 税込439
当日出荷

下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本 トラスコ品番463-0410 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30 使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
1,398 税込1,538
当日出荷

石こうボードに下穴なしで施工可能(1枚貼り時)です。 便利なユニクロトラスタッピング(4×25)付です。
用途石こうボード用。 適合ビス4mm 頭部径(Φmm)14 長さ(mm)27 トラスコ品番311-2187 質量(g/本)5 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.2/0.3(石こうボード厚さ9.8mm時/12.5mm時)
1箱(200本)
8,798 税込9,678
当日出荷

下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。 材質スチール
1パック(4本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8 適合板厚(mm)10~65 プレート長さ(mm)27 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
599 税込659
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(2セット)
589 税込648
当日出荷

ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質 全長(mm)35 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(4セット)
599 税込659
当日出荷

〇機能ラバーがボードの裏面の破壊を減少。〇施工後も振動を吸収。〇広い面積で強度もアップ。〇施工時の締結感も得やすい
用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)8.5
1ケース(22本×5パック)ほか
4,642 税込5,106
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(200本×2パック)
13,167 税込14,484
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(120本×2パック)
9,667 税込10,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(30本×5パック)
8,542 税込9,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6800080 ターンナット TN-8(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番TN-8 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM8 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

680TN6T ターンナット TN-6T(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)21 品番TN-6T 下穴径(Φmm)(プレス)12 ねじ径MM6 ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)18 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)14
1袋(100個)
9,598 税込10,558
5日以内出荷

680006S ターンナット TN-6S(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番TN-6S 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM6 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷

680SN6S ターンナット SN-6S(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)27.5 品番SN-6S 下穴径(Φmm)(プレス)12.5 ねじ径MM6 ねじ長さS(mm)【最小】20+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)SUS303板ナット+ナイロンの複合品 ナット全長(mm)21 下穴ドリル径(mm)12.7 フランジ高さ(mm)15
1袋(100個)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

680TN5T ターンナット TN-5T(100本) 若井産業 動画あり
〇手の届かない所へもしっかり締結。〇フランジとナットがひとつになったターンナット。〇フランジにねじを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結。〇専用工具が不要なので添付部品として最適。〇サッシやドア、自動車のボディ等への取り付けにピッタリ
用途サッシ・ドア等。ベランダ・カーポート等。スチール家具・OAデスク等。自動車ボディ等。(内装軽量部品取り付け) 全長(mm)20 品番TN-5T 下穴径(Φmm)(プレス)10 ねじ径MM5 ねじ長さS(mm)【最小】14+取付物A 材質(フランジ)SUS304 材質(ナット)亜鉛 ナット全長(mm)15.5 下穴ドリル径(mm)10.2 フランジ高さ(mm)12
1袋(100個)
8,498 税込9,348
5日以内出荷

従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用 付属品専用ドリル1本 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4
1パック(30本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)