127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(700本)ほか
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(150本)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金) 表面処理三価ユニクロ 材質(ねじ部) 頭部形状六角
1箱(80本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途座ぐり金物+鉄骨 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状フレキ頭
1箱(500本)ほか
2,798 税込3,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1箱(500本)ほか
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1箱(500本)ほか
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(25本×4袋)
900 税込990
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 全長(mm)13 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)10.6 適合板厚(mm)1.2~3.2
1箱(1000本)
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質SUS410 表面処理スズめっき 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8.2 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状ナベ
1箱(500本)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(1000本)ほか
3,898 税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途座ぐり付金物+鉄骨 材質SUS410 表面処理スズめっき 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)8 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭部形状
1箱(500本)ほか
6,598 税込7,258
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(500本)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷


1パック(340本)ほか
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質波座:ポリカ 全長(mm)35 材質(ねじ部) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5 材質(パッキン)EPDM
1箱(100本)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)取付物の厚み+25以上 タッピング呼び径(mm)4 呼び径(ねじ)4mm
1パック(32本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイディング材+木下地 サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40 呼び径(mm)4
1パック(100本)
2,598 税込2,858
当日出荷

若井産業ダンバゼロ
適合板厚(mm)0.5 穴の形状十字穴 ねじ径(Φmm)4
1箱(1000本)
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(60本)ほか
959 税込1,055
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


1箱(150本)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

カクテルビス 若井産業 動画あり
先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに 材質 表面処理3価ユニクロ 頭部形状トラス
1箱(500本)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質 表面処理三価ユニクロ 呼び径(Φmm)4 頭径(Φmm)10.6 適合板厚(mm)1.2~3.2
1箱(220本)ほか
1,498 税込1,648
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(50本×5袋)ほか
4,000 税込4,400
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(300本)ほか
8,998 税込9,898
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(100本×5袋)
5,998 税込6,598
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)ラスパート 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 材質(プラグ)ナイロン 頭部トラス
1パック(75本)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(80本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途薄鋼板+鉄骨 材質 呼び径(mm)4 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径(Φmm)8.2 表面処理(ねじ)三価ユニクロ 頭部形状なべ
1箱(240本×5パック)ほか
4,400 税込4,840
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(150本)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


関連カテゴリ