石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
材質波座:ポリカ
全長(mm)35
材質(ねじ部)鉄
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:25×30×12.5
材質(パッキン)EPDM
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
材質座金:ステンレスSUS304
材質(パッキン)EPDM
全長(mm)35
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)波座:21×31.5×11.5
ねじ径(Φmm)5
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状六角
刃先が開脚し、とも回りを防止します。
鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ
全長(mm)取付物の厚み+20以上
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)
タッピング呼び径(mm)4
最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
手が入らない場所・・・中空・箱モノ・パイプに入る便利なナット
用途自動車の外装用パーツや内装パーツの取付け、カーポート・テラスへのフックなどの取付け、スチール家具への棚受けの取り付け などに
材質ナット:ステンレスSUS304、ねじ:ステンレスSUS×M7
色シルバー
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS410
材質(波座)ステンレスSUS304
全長(mm)50
色(ねじ)シルバー
材質(ねじ部)鉄
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
1袋(100セット)
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
材質(波座)ステンレスSUS304
材質(ねじ部)SUS410
太さ(mm)5
パッキンEPDM黒
厚さ12mmの野地板(合板)からねじ先が飛び出しにくい。
用途ケラバ・軒先唐草+合板材。その他さまざまな用途に。
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状なべ
用途鉄骨(厚物)
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)9.4
表面処理特殊ハードコーティング
用途中空壁・真壁用。
トラスコ品番391-7800
品番AF5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ
適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚
適合材中空壁、真壁
使用壁厚(mm)【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(200本)
¥8,798
税込¥9,678
翌日出荷
用途鉄骨(厚物)
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)9.4
表面処理三価ユニクロ
用途中空壁・真壁
品番AF5
下穴径(Φmm)5
適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚
使用壁厚(mm)【最低】6.4
適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0
下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(100本×5パック)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴)
全長(mm)45
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン)
呼び径(Φmm)6.2
適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
呼び径(Φmm)5
頭径(Φmm)12
材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、SUS304+EPDM(パッキン付座金)
用途薄鋼板+鉄骨
材質亜鉛めっき鋼板+EPDM(パッキン付き座金)
表面処理三価ユニクロ
材質(ねじ部)鉄
頭部形状六角
母材に合わせて変形
多用途に使える
内部のガイドがねじを中央に誘導
リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質ナイロン100%
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
外径(Φmm)(座金)12.7
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状六角
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
材質ねじ:SUS410、パッキン付座金:SUS304+EPDM
頭部形状なべ
フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5
頭径(mm)9.8
用途角波等の壁材留めに
ケラバ・水切等の役物留めに
呼び径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
材質(ねじ部)SUS410
材質(パッキン)塩ビ
頭径(mm)12.4
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
頭径(Φmm)12
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
用途薄鋼板+鉄骨
材質鉄
ねじ径(mm)5
適合板厚(mm)1.6~4.5
表面処理(ねじ)三価ユニクロ
頭部形状六角
用途座ぐり付金物+鉄骨
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
頭部形状皿
用途薄鋼板+鉄骨
材質SUS304+EPDM(パッキン付き座金)
材質(ねじ部)SUS410
呼び径(Φmm)5
対辺(mm)8(ソケット径)
適合板厚(mm)1.6~4.5
頭部形状六角
用途角波等の壁材留めに。ケラバ・水切等の役物留めに。
頭部形状なべ
材質ねじ:鉄(三価ユニクロ)、パッキン付座金:亜鉛めっき鋼板+EPDM
用途水切り + サイディング留め 吊り子留め その他様々な用途に
材質鉄
適合板厚(mm)1.6~4.5
関連キーワード
1
2
3
次へ