104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
用途石膏ボード用ドリル 下穴径(Φmm)8.5
1本
399 税込439
当日出荷

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。 パッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5 ねじの呼び4 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質 形状座付頭 表面処理ラスパート 頭部形状座付
1パック(150本)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 表面処理ラスパート
1パック(200本)ほか
898 税込988
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)8.2 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(70本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)10.6 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(55本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ径M4 頭径(mm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状座付頭 寸法d(mm)4 表面処理パシペート
1パック(150本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径D(Φmm)7.2 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。 パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。 又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状サラ頭 十字穴番号No.2
1パック(200本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ径M4 材質ステンレス製(SUS410) 下穴ドリル径(mm)3.5 表面処理パシペート その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状ナベ頭 寸法d(mm)4 頭部形状なべ 頭径(mm)7.2
1パック(200本)ほか
2,289 税込2,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

より強力に、より多用途に、進化したノープラグ。パッディング工法が安心の取付を。パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備 ねじ径M4 寸法d(mm)4 頭径(mm)7 下穴ドリル径(mm)3.5 その他パッドのおまけ付。もろく、壊れやすい建材をパッドが優しく保護。「安心の取付」ができます。 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 材質ステンレス製(SUS410) 形状サラ頭 表面処理パシペート
1パック(200本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭径D(Φmm)10 下穴ドリル径(mm)3.5 使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。) 形状座付頭 十字穴番号No.2 寸法d(mm)4
1パック(125本)ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(50本×5パック)ほか
4,875 税込5,363
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途コンクリート 材質 シルバー 下穴径(Φmm)3.4~3.5 頭径(Φmm)7.3 太さ(mm)4
1箱(150本×5パック)ほか
4,875 税込5,363
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート 材質 全長(mm)25 シルバー 下穴径(Φmm)3.4~3.5 ねじ長さ(mm)24 頭径(Φmm)7.3 太さ(mm)4
1箱(150本×5パック)
4,875 税込5,363
5日以内出荷

1箱(70本×5パック)
9,750 税込10,725
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン
1箱(70本×5パック)ほか
8,317 税込9,149
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(50本×5パック)
9,750 税込10,725
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン
1箱(64本×5パック)ほか
10,592 税込11,651
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)55
1箱(36本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

1箱(200本×5パック)ほか
9,750 税込10,725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート シルバー 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部) 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(40本×5パック)
8,317 税込9,149
5日以内出荷

〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート 下穴径(Φmm)6 外径(Φmm)【プラグ部】6 頭径(Φmm)12.2 材質(ねじ部)SUS410 材質(プラグ)ナイロン 下穴深さ(mm)40
1箱(39本×5パック)
10,592 税込11,651
5日以内出荷

下穴なしでH鋼を貫く、鉄骨下地用セルフドリルビスです。 六角頭で高トルクを発揮します。
ねじの呼びM5.5 適合板厚(mm)6~12
1パック(30本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨 材質 全長(mm)60 ねじ径(mm)5 表面処理クロメート ねじ(mm)42
1箱(150本)
2,798 税込3,078
5日以内出荷

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
用途ALC+鉄骨 材質 全長(mm)60 ねじ径(mm)5 表面処理クロメート ねじ(mm)42
1箱(15本×5袋)
2,067 税込2,274
5日以内出荷

〇35~50mm厚のALC取り付けファスナー。〇下穴不要
材質 全長(mm)65 ねじ径(mm)5 表面処理(ねじ部)三価ユニクロ ねじ(mm)50
1箱(300本)
4,708 税込5,179
5日以内出荷

【プレミアムダンバ】パッキンダンバ 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)4 適合板厚(mm)鋼板1.2~3.2mmまでステンレス鋼板3.0mmまで 材質(パッキン)ポリオレフィン系
1箱(400本)ほか
15,667 税込17,234
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【プレミアムダンバ】ダンバ ディスクヘッド 若井産業 動画あり
楽に鋼板を貫通できる(メーカーのSUS410製従来品との比較です。)。下穴なしでステンレス鋼板板厚3mmまで施工可能
用途鉄骨下地。ステンレス鋼板 材質(ねじ)SUS410 ねじ径(mm)5 適合板厚(mm)鋼板1.6~4.5mmまでステンレス鋼板3.0mmまで
1箱(700本)
20,125 税込22,138
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

足場の撤去で空いた穴に!。5mm径ステンキャップによる角波施工を美しく仕上げる穴埋め専用ねじ
用途薄鋼板+鉄骨(※要下穴) 全長(mm)45 材質鉄+SUS304(ねじ部/キャップ)、EPDM(パッキン) 呼び径(Φmm)6.2 適合板厚(mm)1.6~3.2
1箱(100本)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

パッキンがはみ出しにくい頭部形状。しっかり防水、耐久性に優れたパッキン採用(ポリオレフィン系)
用途C型鋼(1.2~2.3mm)+薄鋼板(0.5mm2枚重ねまで)0.6mm以上の薄鋼板を止め付ける場合は下穴を開けてからご使用ください。 ねじ径(mm)4 頭部径(Φmm)10
1箱(300本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フリンジとナットがひとつになったターンナット。 フランジにビスを差し込むとナットが取り付けやすい状態にセットされ、しっかり締結できます。
用途金属薄鋼板用 材質ナット:亜鉛ダイカスト、フランジ:ステンレスSUS304
1パック(13本)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

母材に合わせて変形 多用途に使える 内部のガイドがねじを中央に誘導 リブが下穴への落下やとも回りを防止
材質ナイロン100%
1箱(70本)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8 適合板厚(mm)10~65 プレート長さ(mm)27 最大引張荷重(kN)3.45 ねじ山種類ウィット
1箱(10本)
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

密着効果に技あり。確かな固定力のフィット機構付。 内部にビスを中央に誘導する機構があり、ビスをにがさず、強度のバラつきがない。
材質ナイロン
1パック(30本)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジとナットがひとつになりました。 手が届かない所へも表面からナットが入ります。
用途設備工事、大工、配管工事、電気工事。 材質/仕上亜鉛ダイカスト 適合板厚(mm)0.5~3.0
1箱(100本)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじとプラグが相手材に密着することで強力な締結感が得られます。 中空部・非中空部のどちらの材料にも使用できます。 モルタルやブロックにも使用できます。
用途コンクリート、アスロック等の中空建材。 モルタル、ブロック、中空押し出しセメント板、窯業系サイディング下地用。 材質プラグ:ナイロン、ネジ:ステンレス(SUS410) 適合材モルタル・コンクリート・ブロック等 頭部トラス
1パック(75本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)