12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1パック(30本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途中空壁・真壁用。 トラスコ品番391-7800 品番AF5 下穴径(Φmm)5 適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚 使用壁厚(mm)【最低】6.4 適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(200本)
8,798 税込9,678
翌日出荷

従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用 付属品専用ドリル1本 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4
1パック(30本)ほか
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁 下穴径(Φmm)8
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途中空壁・真壁 品番AF5 下穴径(Φmm)5 適合ねじΦ3×25+取付物厚・Φ4×35+取付物厚・Φ5×50+取付物厚 使用壁厚(mm)【最低】6.4 適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(100本×5パック)
22,980 税込25,278
翌々日出荷

用途中空壁・真壁 品番AF6 下穴径(Φmm)6 適合ねじΦ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚、Φ6×55+取付物厚 使用壁厚(mm)【最低】8.1 適合ねじ径(Φmm)3.5~6.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(75本×5パック)
19,980 税込21,978
翌々日出荷

ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質 全長(mm)35 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁 下穴径(Φmm)8
1箱(50本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途中空壁・真壁 品番AF8 下穴径(Φmm)8 適合ねじΦ4×45+取付物厚、Φ5×45+取付物厚、Φ6×50+取付物厚、Φ8×65+取付物厚 使用壁厚(mm)【最低】12.2 適合ねじ径(Φmm)4.0~8.0 下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
1箱(40本×5パック)
13,980 税込15,378
4日以内出荷

ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
1パック(4本)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)