商品豆知識
防錆力に優れたSUS305J1を使用
堅い木に対して「ねじ切れにくい」
トルク低減で「バッテリーが長持ち」
材質SUS305J1
用途瓦+木材
材質SUSXM7
呼び径(mm)4
頭径(Φmm)11
ねじ(mm)30
打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材
色シルバー
材質(ねじ部)鉄
打ち込むときのトルクを低減。繊維を切り込むW4カット形状。ステンレスより高耐食(錆びにくい)。メーカーが製造販売する本製品のステンレス類似品SUS410製品と本製品に対して行った円錐噴霧試験の結果の比較に基づく
用途木材
材質(ねじ)鉄
色シルバー
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
特殊先端形状が木割れを軽減します。
ねじの呼びM2.2
頭径(mm)4
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
端部打ち込みに自信有り!
特殊先端形状が、木割れを軽減
用途木材の結合・固定。
材質ステンレス
胴ぶち・コンパネ等の取付けに!
からまわりやゆるみが少ない!
板浮きが少ない!
ねじの呼びM5.5
下穴径(Φmm)4.5
ねじ(mm)30
頭径(mm)8.8
軽天下地用吊りボルトの取付けに!
各種軽設備の取付けに!
ねじの呼びM4.5
材質鉄
ナット径W3、8
ねじサイズ4.5×38
1パック(15本)
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
用途樋受け金具+木材
仕様ラスパート
材質鉄
全長(mm)40
色茶
呼び径(mm)3.6
ねじ(mm)30
1箱(80本×5パック)
¥3,000
税込¥3,300
5日以内出荷
穴の形状十字穴
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
大きな頭でしっかり押さえる。木割れしにくい先端形状。メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途金具+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)9.8
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
穴の形状十字穴
用途薄鋼板+鉄骨
適合板厚(mm)1.2~3.2
関連キーワード
1
2
次へ