根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。
材質三価ユニクロ
付属品専用ビット(四角No.3)
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)9.5
ねじ部長さ(mm)38
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法。〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)。〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)。〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材
材質鉄
全長(mm)70
色シルバー
ねじ長さ(mm)30
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)10
ねじ(mm)30
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
1箱(200本)
¥3,734
税込¥4,107
5日以内出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
用途内装、外装
付属品六角軸四角ビット#3×1本
材質/仕上SUS305J1/ブロンズ
寸法d(Φmm)6
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM6
関連キーワード