用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
用途コンクリート・ALC・せっこうボード等
材質ナイロン100%
長さ(mm)25
寸法(mm)5
下穴径(Φmm)5
ねじ長さ(mm)30~32+取付物厚さ
ねじ径(Φmm)3.0~4.0
1箱(190本)
¥1,100
税込¥1,210
4日以内出荷
用途設備、内装、外装
使用方法1.ドリルで下穴を開けます。非中空部分ではネジ長+10mmの深さにあけてください。2.取付物をあてがい偏芯プラグを樹脂の部分が埋まるまで差し込みます。3.ドライバーなどでビスを締め取付け完了。取付け、取外しも数回は可能です。※中空建材への穴あけにはダンバドリルが最適です。
形状(ネジ頭部)トラス頭
深さ(mm)40(下穴)
材質(プラグ)ナイロン
関連キーワード