66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(130本)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地 ねじの呼びM3.8 頭径D(Φmm)8 寸法d(Φmm)3.8 表面処理ラスパート 頭部梨地仕上げ
1箱(2000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用 ねじの呼びM4 外径(mm)8 材質 表面処理ユニクローム 適合材石膏ボード
1箱(30本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本品で直接石こうボードに穴をあけることが可能です。 ドライバー1本で下穴あけ、ボードアンカーの開脚をさせることができます。
用途石膏ボード用
1パック(2本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用 材質ナイロン6 下穴径(Φmm)10 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材せっこうボード壁 最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
1パック(30個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴不要でハンマーで打つだけの簡単施工です。 取付け時に粉やゴミにが出にくいです。
材質スチール 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm 使用ビス(mm)呼び4mm×長さ取付物+20mm以上 最大引抜強度N(kgf)(べニア6mm)60、6
1パック(50本)
2,298 税込2,528
当日出荷

石こうボード壁への器具の取り付け
用途照明器具・制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェック等にご使用ください。 材質 下穴径(Φmm)9
1セット(30本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴不要。ハンマーで打つだけの簡単施工!! 取付け時に粉やゴミが出にくい!
用途石こうボード(12.5mmまで)への物の取り付け。 材質スチール
1パック(4本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200 トラスコ品番366-4762 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 適合ビス頭径(mm)4
1箱(200本)
7,398 税込8,138
当日出荷

従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用 付属品専用ドリル1本 材質 下穴径(Φmm)9 ねじ長さ(mm)45 ドリル径(Φmm)9 適合板厚(mm)9.5~12.5 適合材石膏ボード 最大取付物厚さ(mm)1 ねじの呼びM4
1パック(30本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



下穴不要、簡単に施工が可能です。取付時に粉やゴミが出にくいです。ホワイトで頭が目立ちにくいです。
用途せっこうボード壁用。 付属品ユニクロ タッピングトラス 4×25 30本 トラスコ品番463-0410 材質 長さ(mm)約30 頭部径(Φmm)9.4 本数ユニクロタッピングトラス(4×25)付属:30 使用ビス径(mm)4
1パック(30本)
1,398 税込1,538
当日出荷

ハンマーで打つだけの簡単施工。取り付け時に粉やゴミが出にくい
用途せっこうボード壁 仕様ホワイトカラー 付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25 材質 適合ねじ(mm)タッピングねじ4
1箱(30本×5パック)
6,250 税込6,875
6日以内出荷


ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。 例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質 全長(mm)35 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
2,498 税込2,748
当日出荷

ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
1パック(4本)
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1箱(30本×5パック)
8,542 税込9,396
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200本×2パック)
13,167 税込14,484
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ロゴの焼き印入りA-423、A-427はせっこうボード2枚張り対応です。
用途中空壁・せっこうボード壁 材質 下穴径(Φmm)9
1箱(120本×2パック)
9,667 税込10,634
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途石こうボード切断用 刃厚(mm)1.2 適合材石膏ボード 内径(mm)20
1枚
2,898 税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)4 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 頭部径(Φmm)13.5 全長(mm)26 トラスコ品番356-8822 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 質量(g)110 適合材石こうボード 最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ 適合材石膏ボード、コンクリート等
1袋(4個)
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。 タッピング呼び径(mm)4 ボックスビス呼び径(mm)4 全長(mm)26 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25 トラスコ品番356-8814 材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ 適合材石膏ボード 表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
7,698 税込8,468
当日出荷

画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 壁掛け時計をしっかり取り付け。
用途石こうボード壁専用フック 垂直負荷重(kg)(最大)2
1セット(2個)
459 税込505
当日出荷

供回りせず、壁を傷めずキレイな仕上がり、位置決めもらくらくで、ボックスビスにも使えます。改良型でより機能が向上
1箱(25本)ほか
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。 取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト 全長(mm)取付物の厚み+25以上 タッピング呼び径(mm)4 呼び径(ねじ)4mm
1パック(32本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。 コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8 材質樹脂
1パック(30本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

画鋲感覚!工具不要!外した跡も目立たない!石膏ボード専用フックです。 石膏ボード壁専用のフックです。 指で押すだけのラクラク取り付け。 ピンをクロスさせながら壁に押し込んで強力に固定します。 カレンダーにぴったりの極細タイプ。
用途石こうボード壁専用フック 垂直負荷重(kg)(最大)2
1セット(3個)
459 税込505
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
599 税込659
当日出荷

面で支える大型の板ナットが特長 板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用 ねじの呼び3/8 奥行(mm)(中空部)26以上必要 下穴径(Φmm)14 板厚(mm)10~65 材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
1箱(10本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

せっこうボードにやさしい新ボードアンカー
ドリル径(Φmm)9 材質ユニクロ (ラバー)黒 適合材石こうボード
1箱(50本)
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

若井産業カベロックS
刃先が開脚し、とも回りを防止します。 鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。 面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ 全長(mm)取付物の厚み+20以上 付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。) タッピング呼び径(mm)4 最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(4セット)
599 税込659
当日出荷

石こうボード壁に8.5mmの下穴をあける工具
用途石膏ボード用ドリル 下穴径(Φmm)8.5
1本
399 税込439
当日出荷

ねじが効かない石膏ボードに最適! プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20) 吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(2セット)
589 税込648
当日出荷

12mmの小さい頭で、ボードとツライチになり取付物が浮きにくいです。 壁紙のめくれを軽減します。
用途石こうボード壁用(GB-R、GB-F用)。 石こうボード壁用アンカーに。 トラスコ品番856-1563 材質ポリカーボネート 長さ(mm)約26 使用ビス径(mm)3~6
1パック(100本)
4,998 税込5,498
当日出荷