本品で直接せっこうボードに穴をあけることが可能です。
用途石膏ボード用
ねじの呼びM4
外径(mm)8
材質鉄
表面処理ユニクローム
適合材石膏ボード
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8
頭径(mm)8
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
適合ビス頭径(mm)4
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
頭部径(Φmm)13.5
全長(mm)26
トラスコ品番356-8822
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
質量(g)110
適合材石こうボード
最大引張荷重(kN)0.23/0.32(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(30本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
25mmの狭い奥行きでも施工可能です。樹脂製カサ式ボードアンカー。ねじを締めると羽が開き、せっこうボードを挟み込み固定します。
用途せっこうボード壁用
材質ナイロン6
下穴径(Φmm)10
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材せっこうボード壁
最大取付物厚さ(mm)1.0(付属ねじの場合)
火災報知器などの軽量物の取り付けに最適。鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。ねじを締めると刃先が開脚し、石膏ボードに食いつきます。
用途石こうボード用。
タッピング呼び径(mm)4
ボックスビス呼び径(mm)4
全長(mm)26
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25
トラスコ品番356-8814
材質/仕上亜鉛ダイキャスト/ホワイトメッキ
適合材石膏ボード
表面仕上げホワイトメッキ
1箱(200本)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
石膏ボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
用途中空壁用プラグ
適合材石膏ボード、コンクリート等
石膏ボード2枚貼りにも使用可能です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト
全長(mm)取付物の厚み+25以上
タッピング呼び径(mm)4
呼び径(ねじ)4mm
汎用樹脂タイプなので、石こうボードからコンクリートまで幅広く利用できます。
コントローラー等の施工時に、事前に壁面素材が分からなくても、トグラー1本用意すれば大丈夫です。
ドリル径(Φmm)8
材質樹脂
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)
吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(8セット)
¥599
税込¥659
当日出荷
面で支える大型の板ナットが特長
板厚10~最大65mmまでのALC・中空建材に対応。市販の3分ボルトやツバ付足が使用できます。
用途中空板用
ねじの呼び3/8
奥行(mm)(中空部)26以上必要
下穴径(Φmm)14
板厚(mm)10~65
材質ナット:鉄(クロメート)、樹脂:ポリプロピレン
石膏ボード専用キリ付アンカー
GL工法に最適です。
取り外し時の、ねじとプラグの共回りを防止します。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト
使用ビス(mm)取付物の厚み+20以上
呼び径(ねじ)(タッピング・木ねじ)3.0~3.5mm、(小ネジ)3.5mm
刃先が開脚し、とも回りを防止します。
鋭い刃先で位置決めができ、楽に施工ができます。
面一で美しい仕上がりです。
材質亜鉛ダイカスト+ホワイトメッキ
全長(mm)取付物の厚み+20以上
付属品ユニクロトラス頭タッピング4×25mm200本(そなえ付のねじで取付けに器材厚5mmまで使用できます。)
タッピング呼び径(mm)4
最大引抜強度N(kgf)186(9.5mm厚)
1パック(30本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容専用ドリル 1個、アンカー 2個、ビス 2本(3.5×20)
吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(2セット)
¥589
税込¥648
当日出荷
ねじが効かない石膏ボードに最適!
プラグ頭部が小さい、目立たない!!
材質ドリル:亜鉛ダイカスト、アンカー:PP、ビス:スチール
セット内容専用ドリル 1個、アンカー 8個、ビス 8本(3.2×20)
吊下荷重(kg)(石膏ボード)3以下
1パック(4セット)
¥599
税込¥659
当日出荷
従来のメーカーボードアンカーと比べて施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができる安全な金属製カサ式アンカーです。施工工程が少なく、簡単に適切な開脚ができます。ねじが空回りすると施工完了します。ボードアンカーリベッター不要です。
用途ルームエアコン備付板取付補強用に。せっこうボード壁用
付属品専用ドリル1本
材質鉄
下穴径(Φmm)9
ねじ長さ(mm)45
ドリル径(Φmm)9
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合材石膏ボード
最大取付物厚さ(mm)1
ねじの呼びM4
ねじや釘の使えない(中空構造)の壁への器材の取付け。
ドリル径(Φmm)8.5
ボードアンカーを使用することで、ねじや釘の使えない中空構造の壁に簡単に器材を取り付けることが可能です。
例えば、制御ボックス・ウォールキャビネット・ドアーチェックの取付けなどに使用すると、作業がスムーズに進行します。
材質鉄
全長(mm)35
下穴径(Φmm)9
適合板厚(mm)9~13
1箱(50本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
狭い中空部(26mm)でも回転し、しっかり固定する小型トグルを採用。下穴径も13mmの小ささです。トグルの変形に強い偏芯構造や、回転ピンにストレート構造の強化ピンを使用するなど耐久性も考えました。
ねじ径W3/8
適合板厚(mm)10~65
プレート長さ(mm)27
最大引張荷重(kN)3.45
ねじ山種類ウィット
用途石こうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)なし
材質亜鉛
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(100本)
¥4,004
税込¥4,404
当日出荷
用途石こうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25
材質亜鉛
適合板厚(mm)9.5~12.5
適合ねじ(mm)タッピングねじ【小ねじ】4.0/4.0
1箱(200本)
¥8,009
税込¥8,810
5日以内出荷
ハンマーで打つだけの簡単施工。取り付け時に粉やゴミが出にくい
用途せっこうボード壁
仕様ホワイトカラー
付属品(ねじ)ユニクロタッピングトラス4×25
材質鉄
適合ねじ(mm)タッピングねじ4
1箱(30本×5パック)
¥6,250
税込¥6,875
6日以内出荷
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
〇樹脂を使用した万能タイプなので、。せっこうボードからコンクリートまで幅広く利用可能。〇施工時に事前に壁面素材がわからなくても、。トグラー1本用意すれば大丈夫
用途中空壁・真壁
下穴径(Φmm)8
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いネジ山と低いネジ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きもありません。また、強靱なクロメートメッキ仕上げで耐候性にも優れ、材木の劣化、床浮、床鳴りを防ぎます。
用途石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けなどに。
仕上処理クロメートメッキ
関連キーワード