「金属サイディング用ビス」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
食い付きが良く、ビスこけが少ない先端形状
フラットに収まり、大きな頭でカチッと締結
耐食性が良いラスパート仕上げ
用途金属屋根の直止め、スパンドレルの直止め、金属サイディングの直止め等
仕様ラスパート
材質鉄
呼び径(mm)3.8
頭径(mm)9.5
サイディング材+木下地
サイディング材の板浮き軽減
長さ(mm)40
呼び径(mm)4
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ねじの呼び5
材質ステンレスSUS410
表面処理パシペート
頭部径(Φmm)10
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引き抜き強度。先端のカットが簡単施工を実現。ビス先をカットする事で優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途あらゆる木下地板金工事に最適
ねじの呼びM4.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理つや消し黒
頭径D(Φmm)10
下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじの呼び4
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
材質鉄
形状座付頭
表面処理ラスパート
頭部形状座付
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
プラグとねじのW効果で強い締結感。
中空部・非中空部どちらもOK。
用途コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロックに使用。
プラグ外径(Φmm)6
下穴径(Φmm)6
材質ステンレス
頭部形状トラス
仕上ステンレス
適合材コンクリート、中空押し出しセメント板窯業系、サイディング、モルタル、ブロック
関連キーワード