用途梱包、パレット、一般木材。
材質軟鋼線材
形状スクリュー
連結方式ワイヤー
用途コンクリート下地用
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
用途木下地+窯業系サイディング
材質SUS304
色生地
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質SUS304
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途コンクリート
仕様鉄
材質ユニクロ
全長(mm)45
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
1箱(200本×8巻)
¥7,088
税込¥7,797
5日以内出荷
用途窯業系サイディング+木材
材質SUS304
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
用途外装板金・木材+鉄骨
仕様鉄
材質ユニクロ
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部平頭
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
用途木下地板金施工
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)4.2
頭径(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
関連キーワード
1
2
次へ