フレキ員採用。硬質表層材にしっかり入り込みます。
2枚の羽根で板浮き防止。
ドリル先の2枚の羽根でデッキ表層材を開口し、施工時の板浮き防止に効果を発揮します。
呼び径(mm)5
頭径(mm)9.8
用途せっこうボード+軽量鉄骨材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
パテ乗りしやすい梨地頭。
毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。
取付物を固定する首下ねじ。
板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
材質鉄
頭径(Φmm)7.5
表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
端部打ち込みに自信あり! ネジの特殊先端形状が、木割れを軽減します。
材質/処理クロメート/メッキ処理
先端4カットのネジ先。
ビス打ちが超ラク。木割れ防止機能UP。バッテリー長持ち。
低トルクでバッテリー消費の軽減。堅木でも楽々、木割れしにくい!
抜群の保持力を誇る万能タイプ。
鋭いビス先が無理のない打ち込みを、高いねじ山と低いねじ山を組み合わせたハイ&ロー構造で抜群の保持力を生み出します。衝撃による釘浮きや、相手木材の伸縮による板浮きを防止します。
石膏ボードから長押・床板・広小舞・化粧タルキの締め付けまで、用途で選べる豊富なサイズをご用意しております。
用途内装、外装
材質鉄
表面処理クロメート
用途軽鉄(軽量鉄骨材)下地へのせっこうボード止めに
材質鉄
表面処理ユニクロ
頭径(mm)8
呼び径(Φmm)3.5
〇スイッチボックスのような配線器具の施工に。〇スタンダードな万能小ねじ
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
太さ(mm)4
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
ラスパート仕上げで、耐薬品性に優れ、さまざまな石膏ボードに塗布された薬品によるビスのサビや劣化を防ぎます。木や軽鉄など下地に合わせてネジをお選びください。
用途石膏ボード+木下地
ねじの呼びM3.8
頭径D(Φmm)8
寸法d(Φmm)3.8
表面処理ラスパート
頭部梨地仕上げ
高意匠
パッキンを包み込む特殊頭部形状
パッキンがはみ出しにくい
防水性
高耐久ポリオレフィン系パッキン
木割れ軽減
特殊先端形状
用途棟包み、ケラバ包み、角波
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!
ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。
あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
色つや消し黒
板金役物+木下地
パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3
長さ(mm)27
材質鉄
呼び径(mm)4.3
先端ドリル形状でバリが出にくい
頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい
豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
頭部形状トラス
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部
下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造
鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用
材質鉄
十字穴番号No.2
ねじ長さ(mm)20
表面処理3価ユニクロ
頭部形状皿
穴の形状ピン十字穴
ねじ径(Φmm)3.8
頭径(mm)7.5
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用
呼び寸法4.0
長さ(mm)40
材質鉄
頭部形状平
釘の5倍の保持能力を誇る抜群の引抜き強度 先端のカットが簡単施工を実現!。ビス先をカットすることで、優れた直進性で無理なく打ち込め作業も簡単。高いネジ山と低いネジ山との組み合わせでしっかり締結。あらゆる木下地板金施工にもスピーディに対処します。
用途造作用ねじ
粗目ピッチの高いネジ山と特殊形状の頭で、引き抜き強度は抜群。横葺金属屋根・角波・スパンドレル等の耐火野地板への薄鉄板止めに最適。鉄板のバリも解消します。
用途金属製建材+耐火野地板下地
寸法d(Φmm)4.2
頭径D(Φmm)10
ねじの呼びM4.2
材質/処理鉄/ユニクロメッキ処理
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
用途せっこうボード21mm厚+せっこうボード21mm厚
仕様イエロークロメート
材質鉄
全長(mm)38
ねじ径(mm)5.5
ねじ(mm)34
1箱(80本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
用途鋼板屋根+耐火野地板・木材
材質鉄
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
仕上ユニクロ
用途木材
材質鉄
色グレー
呼び径(mm)3.8
頭部形状梨地頭
頭部径(Φmm)7.5
防錆力の高いグリーンクロメートメッキを採用。スパイラル状の首下リブが平瓦内におさまり、薄い頭部がしっかり密着、優れた保持力を発揮します。
用途平板ストレート瓦+耐火野地板下地
頭部形状平
寸法d(Φmm)4.0
ねじの呼びM4
材質/処理鉄/グリーンクロメートメッキ処理
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用
用途デッキ材施工用
材質鉄
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!
用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け
材質鉄
全長(mm)50
表面処理クロメート
ねじ寸法(mm)Φ4.2
頭径(mm)8
ねじ部長さ(mm)35
1箱(950本)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
用途板金役物・樋受け金具+木材
材質鉄
色つや消し黒
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)10
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用。〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減。〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱
材質鉄
色シルバー
ねじ長さ(mm)60
ねじ径(mm)6
頭径(Φmm)11.3
ねじ(mm)60
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付
用途デッキ材施工用
材質鉄
全長(mm)90
色ブロンズ
ねじ寸法(mm)Φ5.5
頭径(mm)9.5
ねじ部長さ(mm)45
1箱(200本)
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途木材
材質鉄
全長(mm)150
色クロメート
ねじ長さ(mm)72
ねじ径(mm)4.8
頭径(Φmm)9.5
ねじ(mm)72
1箱(90本)
¥3,850
税込¥4,235
5日以内出荷
用途木材
材質鉄
全長(mm)25
色クロメート
ねじ長さ(mm)19
ねじ径(mm)3.5
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)19
1ケース(450本×10箱)
¥8,500
税込¥9,350
5日以内出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ。〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる。〇粘り強い鋼材を使用。本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材
材質鉄
色ブロンズ
ねじ径(mm)5.5
頭径(Φmm)9.5
関連キーワード
1
2
3
4
次へ