PVCボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(14件のレビュー)当日出荷
灌漑や農業用としてお使いください。
塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状ストレート材質(本体)塩化ビニル樹脂最高使用圧力(MPa)1材質(ボール)塩化ビニル樹脂ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
水栓ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(18件のレビュー)当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。材質EPDM耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
ベンリー自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(29件のレビュー)当日出荷
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能
状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。
水栓タイプを選ばず、取付けOK。
泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。
スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。
シンク全体を流したい時に。ZW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16パイプ形状ラセン状パイプ
PC排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
防臭ワンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(23件のレビュー)当日出荷
キッチン排水口からの臭気や虫侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
材質ポリプロピレン適合H650、H650A、H651A、H6550、H6551用防臭ワン適合場所キッチン排水口からの臭気や虫の侵入などを防止する排水栓用防臭ワンの補修用です。
防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
ワンタッチレバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(25件のレビュー)当日出荷
仕様ハンドルアダプター3付付属品アダプター(4個)、ビス(太・中・細各1本)材質亜鉛ダイカスト長さ(mm)75
自在パイプSANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)当日出荷
自在水栓用取替えパイプ
パイプ径(Φmm)16パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ
クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM使用可能温度範囲70℃以下最高使用温度(℃)70使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
流しの排水ホースねじ式接続タイプ
用途流し排水ホース(ねじ付)材質ポリプロピレン・塩ビ取付ねじG1-1/2ねじ径G1-1/2呼び40A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し菊割れフタSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
適合するサイズ(134・145・150)に簡単に切れます。
仕様適合フタ/PH63F-3材質EPDM(耐熱ゴム)厚さ(mm)18適合内径(Φmm)135/145/150
ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)当日出荷
材質(アーム)黄銅材質(玉)ポリエチレン材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.5最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)60未満
ケレップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(22件のレビュー)当日出荷
直径(mm)15材質EPDM外径(Φmm)15耐熱温度(℃)80最高耐熱温度(℃)80
シングル混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)当日出荷
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付ねじサイズPJ1/2吐水口長さ(mm)190商品タイプ壁付タイプ
差込排水ガードSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ゴミがたまる排水口に差込むだけで、配管のつまりを防止し、害虫や小動物の侵入も防ぎます、4本の脚を広げて配管に差込む事で固定します、ステンレス製で長く使用できます
洗濯機排水トラップエルボSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
洗濯機排水ホースと洗濯機排水口の接続用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×40(パックサイズ)適合場所洗濯機用ホースと洗濯機排水口の接続用
ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)当日出荷
ヒートポンプ・エコキュートに使用できます。
形状ストレート材質(本体)黄銅タイプハンドルワンタッチ着脱タイプ使用温度範囲(℃)100ねじの種類G×R接続方式ねじ込み形接続G×Rハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ロータンクゴムフロートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(20件のレビュー)当日出荷
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用材質EPDM
節水シャワーセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能な混合栓(一部の特殊な混合栓を除く):SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイト質量(g)440ホース長さ(m)1.6止水スイッチなし水流切替×
塩ビパイプ接着剤SANEI(旧:三栄水栓製作所)欠品中
塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。
ハケ付。
用途塩ビパイプの接着剤として。特性速乾容量(g)100危険物の類別非危険物
PCシャワー掛具SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10件のレビュー)当日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。付属品ビス材質ABS樹脂取付方式ビス止め寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)角度調節×