カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
9ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

シールテープ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥179~税込¥197~1個当日出荷水栓やパイプの根元のネジに向かって時計回りに巻いて使用。 テープ1mで水栓(呼び13)を3個程度取付可。材質PTFE材質(テープ)PTFE
立水栓締付工具セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷全部で12種の水栓取付ナットに対応。水栓取替え時に従来下からもぐってはずさなければならないところで、よりはずしやすくできる商品です。付属品ケース付きセット内容23・25・24・24L・28・30・32・36・37・38・46・47のナットアダプター
ミニ減圧弁(止水栓用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481個当日出荷使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60
D式止水栓本体
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷アングル型止水栓。開閉はドライバー式。呼び13。仕様ナットなし形状アングル呼び径13JIS規格JIS B 2061使用地区一般地・寒冷地共用型操作方式ドライバー式
水圧計セット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途上水道専用セット内容丸パイプ(16mm)、泡沫外ネジ(M22×1.25)、13~24mm用ネジ止め、アダプタ、シールテープ使用温度範囲(℃)60以下使用可能給水圧力(MPa)切替えコック使用時 0.5 水圧計単体で使用時 0.7
ステンレス異径ソケット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様呼び25と呼び20メネジのつなぎに使用材質SUS304形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc
ジョイント
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥879税込¥9671個当日出荷蛇口とホースをワンタッチでつなぐ。接続する元口はPL70-10Lをご使用ください仕様大口径材質ABS樹脂、他接続方式ニップル-ホース適合ホース外径(Φmm)20~26適合ホース内径(Φmm)15~18適合ホース径(Φmm)内径15~18、外径20~26
洗濯機用L型ニップル
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷洗濯機ホースを接続します。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。用途洗濯機用適合万能ホーム水栓(呼び13)材質ポリアセタール、黄銅取付ねじW26山20
ロータンク連結ホース
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。用途トイレ用セット内容透明ホース1本、パッキン2種類材質ポリエチレン
混合栓分岐ソケットS用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷混合栓本体と偏心管の間に取付けて分岐。TOTO社製の主なツーバルブ混合栓にも適合。付属品分岐ソケット・ツギタシソケット各1個材質青銅
ステンレスバス内締化粧蓋
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。仕様ステンレスカバー付適合(浴槽厚み)20mm以下穴径(Φmm)48~56(浴槽)
立形上向自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様吐水口/PA27J-60X-16呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状三角ハンドル使用地区一般地・寒冷地パイプ長(mm)190パイプ形状Sパイプ商品タイプ立形
水栓ケレップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥669税込¥7361パック(2個)当日出荷水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。呼び径(mm)13呼び131袋入数(個)2外径(Φmm)17最高耐熱温度(℃)80直径(mm)17
横形ボールタップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷仕様ポリ玉付材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75最高使用圧力(MPa)0.75JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)60未満材質(玉)ポリエチレン
低水圧用ストップシャワーヘッド
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス色ホワイト質量(g)135止水スイッチ両側スイッチ水流切替×
内ネジ防虫目皿
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷網が虫や小動物の侵入を防ぎます。網はステンレス製。仕様内ネジ式材質本体/黄銅、網/#16ステンレス材質(本体)本体/黄銅、網/#16ステンレス