カテゴリ
絞り込み
ブランド
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,197)
- エスコ(40,050)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,632)
- スバル(14,597)
- TRUSCO(12,441)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
14ページ目: SANEI(旧:三栄水栓製作所)のすべての商品
特価

バス用万能クサリ付ゴム栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
ノンアスユニオンパッキン20用
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,998税込¥2,1981箱(30個)当日出荷材質ノンアスベスト厚さ(mm)3.4内径(Φmm)16寸法d(mm)16寸法t(mm)3.4外径(Φmm)24寸法D(mm)24最高使用温度(℃)80
ミニセラ泡沫立形ツル首自在水栓
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥7,198税込¥7,9181個当日出荷仕様節水、セラミック呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(mm)22~27
ワンタッチペーパーホルダー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥998税込¥1,0981個翌日出荷【ワンタッチ着脱】片手でサッと交換?素早く交換できて交換時のストレスがありません。【簡単取り付け仕様】付属の取り付け用ビス(3本)で固定するだけ。3か所のねじ穴を固定して下さい。既存のホルダー穴を利用して取り付け可能。【安心・安全設計】フタの先端が鋭利になっていないので、手や指を傷つけにくい設計になっています。お子様にも安全にご使用いただけます。用途トイレットペーパーホルダー付属品取付用ビス色マットホワイト
FB洗濯機用アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥6,998税込¥7,6981個翌日出荷洗濯機側の取り付けねじを金属製から樹脂製にリニューアルし、取り付けがよりスムーズになりました。ウルトラファインバブル発生装置付きで、超微細な気泡が汚れを浮かせて落とします。洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけなので、工具なしで簡単に取り付け可能です。タテ型・ドラム式どちらにも対応しています。(ねじ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)用途洗濯機用アダプター適合全自動洗濯機で給水口がねじ込み式(G3/4)タイプ(全自動洗濯機の給水口のねじ径は全国共通)材質取り付けねじ:樹脂製寸法(mm)Φ30×61ねじ径G3/4
パイプアダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥899税込¥9891個当日出荷パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。用途パイプのアダプターとして
ダブルペーパーホルダー棚付
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷から3日以内出荷ぺーパーを2つ収納できるダブルタイプ。ペーパーの減りが早い大家族や在宅時間の長いご家庭にもおすすめです。シングルロールとダブルロールの使い分けや、ストックとしてご使用いただけます。 樹脂製の棚付きなので、小物やスマホなどをちょっと置きたいときに便利です。ポケットの中身を一時的に置いたり、小さな観葉植物などを置いて、オシャレな雰囲気にすることもできます。 シャープな切れ味なので、ペーパーの切れ目も綺麗。ペーパーの着脱も簡単!ワンタッチでできるので、手間がかかりません。用途トイレットペーパーのホルダーとして。付属品壁固定用ビス(Φ4.0×30)6本材質ABS樹脂材質(本体)ABS樹脂耐荷重(kg)5本体寸法(mm)110×300×113収納数2取付け方法【取り付ける前に】取付面の材質によって取付方法が異なります。木材の場合:付属のビスで直接取り付けが可能です。石こうボードの場合:石こうボード面にビスを打つと、最初はしっかりと取り付けられているように感じますが、徐々に緩んできて落下してしまいます。しっかりと取り付けるには2つの方法があります。1.下地を探してビスを打ち付ける。下地の探し方には以下の方法があります。壁をノックする(下地がないと軽い音がします)針で刺す(市販:石こうボード用 下地探し針など)センサーを使う(市販:下地センサーなど)2.別売りのアンカーを使う(多目的アンカー SANEI品番:PR471)ドリルで穴を開けてアンカーを差し込み、ビスを打ちます。ビスを打つとアンカーが開いてしっかりと壁に食い込みます。タイル・コンクリートの場合:石こうボードと同様に、アンカーを使用して補強が必要です。寸法(幅×奥行×高さ)(mm)110×300×113
洗面器洗髪ゴミ受
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥689税込¥7581個当日出荷洗髪後の髪の毛や小物の落下を受け、パイプつまりを防止。用途洗面器の排水口用のゴミ受け。材質ポリアセタール寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×135×40(パックサイズ)使用場所洗面器の排水口用
自動洗濯機給水ホースL型
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水栓と洗濯機の間隔がせまい場合に。ホース接続部がL字になっており、ホースの折れ曲がりを防止。ホース長さ80CM。ホースをカチットにワンタッチ接続。各メーカーの自動洗濯機に適合。長さ(m)0.8ホース長さ(m)0.8
シャワーヘッド レイニーベーシック
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷節水効果約40%、年間節約金額約17400円。(ガス代約11000円、水道代約6300円)穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やす事で密度の高い独特の浴び心地を実現。極細穴を集中して配置する事で水流が束状になり、よりしっかりとした肌あたりに。頭皮にもしっかり届くので、シャンプーも一気に洗い流せる。質量(g)171最高使用温度(℃)60水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
泡沫横形ツル首パイプ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷高さアップでシンクのスペース広々パイプ径(Φmm)16取付ねじW26山20材質(パイプ)黄銅パイプ外径(Φmm)16
Lタイプタオルリング
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷付属品ビス材質ステンレス内径(Φmm)140材質(バー)ステンレス寸法(幅×奥行×高さ)(mm)170×51×190
クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥459税込¥5051個当日出荷排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可仕様VU・VPパイプ兼用(アダプター付き)材質NR、SBR使用温度(℃)70以下最高使用温度(℃)70
PCアフレナシSトラップ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷オーバーフローのない手洗い器用材質HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABS形状Sトラップ呼び径25パイプ径(Φmm)25材質(パイプ)HI PE樹脂、ポリプロピレン、ABSパイプ形状Sトラップ
元口
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥999税込¥1,0991個当日出荷蛇口に取り付けるジョイント。ビス止め式。材質POM、ABS、PP、他適合外径(Φmm)(吐水口)16~22接続PL70-50L蛇口取付形状止めねじ型
給水管パッキンセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥179税込¥1971袋当日出荷用途立水栓、アングル止水栓などに使用仕様ジョイントパッキン、アジャストパッキンのセット材質EPDM,NBR
節水ストップシャワーセット
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、YUKO・ミズタニの一部製品、他材質ABS樹脂、塩化ビニル樹脂色ホワイトホース長さ(m)1.6止水スイッチ両側スイッチ水流切替×