サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
バスロングジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バス三ツ山ジャバラSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM適合パイプ径(Φmm)45
バスPC接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~2開口寸法(mm)48~50
バス接続管SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
風呂釜と浴槽の接続用部品。
風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用材質(ゴム管)EPDM厚さ(mm)(挟み込み)0~10開口寸法(mm)50
ゴム栓付風呂栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ゴム栓付きの風呂用の栓。
バス用内締ヒートンSANEI(旧:三栄水栓製作所)予約販売
浴槽のゴム栓クサリと接続。厚み3mm以上の浴槽に取付可
バス用万能クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
部品を組替えることにより、27から48mm穴径に取付けできます。
材質EPDM長さ(mm)670玉大(mm)4くさりの有無あり
吸盤付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
不要時は洗面器に吸着。
付属品ヒートン材質黄銅、ゴム(NR)長さ(mm)240玉大(mm)3
バス用クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM長さ(mm)670寸法H(mm)15玉大(mm)4くさりの有無あり
バス用J型クサリ付ゴム栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
材質黄銅、ポリアセタール、NBR長さ(mm)670玉大(mm)4
カバー付ゴム栓クサリSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
PU20-48-5のビニール被覆仕様両端は丸カン付