268件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
629 税込692
当日出荷

PY12J-64X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
769 税込846
当日出荷

腰高パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PY126-64X-16 散水用ホームパイプ SANEI 動画あり
取り付けネジサイズ:W26 山20 万能ホームパイプと取り替えてカチットジョイントが直接接続可能(別売りジョイント品番:PL70-50)
仕様呼び13水栓用 材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,288 税込1,417
当日出荷

PY120-65X-16 万能ホームパイプ SANEI 動画あり
1個
839 税込923
当日出荷

パイプ(外径16mm)をはずして、ワンタッチ接手用ニップル、フレキチューブ、シャワーホース等を取り付けるためのアダプターです。W26山20オネジをG1/2オネジに変換します。
用途パイプのアダプターとして
1個
699 税込769
当日出荷

丸パイプ(ネジなしパイプ)に泡沫ネジをつけるアダプター 泡沫ネジ(M22X1.25)は泡沫器・浄水器など取付可能です。
材質黄銅
1個
439 税込483
当日出荷

1個
799 税込879
欠品中

上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA10J-61X1-16 自在パイプ SANEI 動画あり
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PA23J-60X-16 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える腰高パイプ。吐水口の高さが約63mmアップ。浄水器を取り付ける場合などに。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PA16J-60X-16 ツル首自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約220mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PA23J-61X-19 腰高上向パイプ SANEI 動画あり
上向きのソフト整流パイプ
取付ねじサイズW30山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 取付ねじW30山20 パイプ外径(Φmm)19 パイプ形状Uパイプ
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA10JH-60X-16 泡沫自在パイプ SANEI 動画あり
水はね防止の泡沫水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 アズワン品番65-2066-52 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

断熱横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。断熱キャップがついているのでパイプ先端に触れても熱くない。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自在水栓用のパイプ。(下向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプ取付部のねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷

1個
419 税込461
当日出荷

MA232D-60X-16-LH 断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
高さアップでシンクのスペース広々
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

横形パイプ SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々と使えます。パイプ先端に触れても熱くない断熱キャップ。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。約130mm高さアップします。浄水器の取付けにも便利。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PA165-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広々使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,500 税込3,850
欠品中

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

断熱回転パイプ SANEI 動画あり
断熱キャップは回転式で上向き、下向きでも使用可。
取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途水はね防止の泡沫水流パイプです。 トラスコ品番166-7491 材質黄銅 長さ(mm)300 取付ねじW26山20 ねじサイズW26山20 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

PA14A-65X-16 伸縮自在パイプ SANEI 動画あり
パイプが伸縮するので最小200mm~最大323mmの範囲で調節できます。パイプが360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。2槽式シンクにも適しています。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

せまいシンクも広々使える上向きパイプ
ねじサイズ(接続部)W26山20 材質(パイプ)黄銅
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

PA286G-76X4-16 節水ベンリー直パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで約40%の節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)400 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 最高使用温度(℃)60 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

PA235-60X-16 浄水器用パイプ SANEI 動画あり
浄水器の取り付けに便利なパイプ。流しが広く使えます。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

PA13M-60X-16 シャワー回転パイプ SANEI 動画あり
シャワーヘッドの切替えボタンで整流・シャワーの切替え可。ヘッドは360度回転するので上向き・下向きどちらでも使用可能。
材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

横型自在水栓用のパイプ。(上向きパイプ) 広がりのあるシャワー吐水で洗い物が効率的に行える。 吐水面を押す事でシャワーの角度を調節可能。(0~7度) 約60%の節水効果。 一般家庭用だけでなく、厨房などの業務用としてもおすすめ。 泡沫部分はネジ式で取り外し可能。 パイプ直径:16mm、パイプねじサイズ:山26W20、泡沫器のねじ:M22X1.25
用途水栓交換用パイプ 仕様泡沫器のねじ:M22×1.25 接続部ねじ山26W20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ直径(Φmm)16
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

PA20J-61X1-16 横形パイプ SANEI 動画あり
少し短い上向きパイプ
パイプ長(mm)120 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

PA27J-60X-16 横形上向パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます
パイプ長(mm)190 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

PA18G-76X3-16 節水ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
交換するだけで節水効果、節約に。水はねを抑えます。水の方向が思いのままのラセンパイプ。
パイプ長(mm)300 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

PA20JH-60X-16 泡沫横形パイプ SANEI 動画あり
上向きなのでシンクが広々使えます。水はねしにくい泡沫吐水。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

自在に曲げて使えるタイプなので、使い勝手の良い位置で使用できる。 パイプ長さ:850mm 最高使用温度:80度 G1/2のオネジに接続可能。(ナット付き化粧バルブ、ボールバルブ、止水栓、分岐バルブなど) 飲食店の厨房はもちろん一般のご家庭でもお使い頂けます。 黄銅製
用途水栓の交換用パイプとして。 仕様厨房用 長さ(mm)850 取付ねじG1/2 接続おねじG1/2 最高使用温度(℃)80 パイプ長(mm)850 材質(パイプ)黄銅
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

PY127-64X-16 ジョインター万能ホームパイプ SANEI 動画あり
ジョインター用の吐水パイプ。
取付ねじW26山20 材質パイプ:黄銅 適合ホース外径(Φmm)18~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

PA17JH-60X-16 泡沫上向自在パイプ SANEI 動画あり
上向きタイプでスペース広々。水はね防止、静かな水流。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

PA1612H-60X-16-MW2 節水断熱上向パイプ SANEI 動画あり
パイプ先端の節水泡沫器が節水&水はね防止を実現。約40%の節水効果、年間約13200円の節約になります。(メーカー比)
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
翌日出荷