88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
台幅102mmの洗面所用の2ホール混合栓。ハンドル操作時、お湯と水の切り替わる部分が「カチッ」と分かるので不要なお湯の使用を防ぐ事ができます。水はねしにくい泡沫器付き。
用途一般地・寒冷地兼用 適合場所洗面・トイレ 使用地区一般 厚さ(mm)5~30 タイプ泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 アズワン品番64-8573-34 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所 仕様節水、泡沫吐水 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)118 商品タイプ台付タイプ
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

お湯と水のハンドルで水量を調整して、適温にするツーバルブタイプです。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 ポップアップ用の引棒は別売りです。引棒品番:H700-40 止水部分が固定コマのため、一般地だけでなく寒冷地にもご使用いただけます。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)23-27 取付幅(mm)102 吐水口長さ(mm)85 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
12,980 税込14,278
翌日出荷

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 ホースが1m引き出せるので、お掃除や洗髪に便利です。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)35~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
42,980 税込47,278
欠品中

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし。 銅管で接続するタイプ。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様ゴム栓なし、泡沫吐水、ナット、節水
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付壁に穴を空け、裏側からナットで締め付けてはさみこんで固定するタイプの混合栓。水はねしにくい泡沫吐水タイプ。
取付穴径(Φmm)パイプ側23~27、レバー側:35~39 出幅(mm)壁からのパイプ:197
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

配管途中の分水に使用するチーズ、一方がオネジになっているタイプ、呼び20(メネジ)、呼び13(オネジ)の異径タイプ
材質青銅 形状チーズ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc×Rc×R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ポップアップ用、専用引き棒つき。
用途洗面所用 適合場所洗面所 仕様フラット吐水、節水 取付穴径(Φmm)31~33
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポップアップ用(水ためのフタがプッシュ式で開閉するタイプ)の洗面混合栓。 水はねしにくい泡沫吐水、操作しやすいリングハンドル。
適合場所洗面所 ピッチ(mm)湯・水の配管:102 取付厚(mm)5~30
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂 使用環境温度(℃)-20~60
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 本製品は、サーモスタットの働きで混合水の温度を一定に保つ混合栓です。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●市販アルカリ乾電池使用…乾電池は市販のアルカリ乾電池(単3×4本)を使用しているので入手が容易です。 ●長寿命…1日に100回の使用で、乾電池寿命は約2年間です。(乾電池の特性上、周囲温度が低い場合には2年いないでも作動しなくなる場合があります。また、同梱の乾電池は動作確認用です。お早めに新しい乾電池にお取替えください。) 水栓内のセンサーが吐水高下の手を約0.5秒以内で感知します。感知しなくなったら約1秒後に自動止水します。自動止水機能は約1分間連続感知すると自動止水します。
用途洗面・手洗い用の混合栓 仕様DC、AC兼用タイプ、電磁弁/パイロット方式パルス通電開閉弁 取付方式全交換(壁付) 呼び径(mm)13 呼び径R(PT)1/2 電源DC6(アルカリ乾電池単3形×4本) 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)24~26 表示機能(電池切れ)LED<赤>点滅 止水能力1分間連続感知時に自動止水 使用地区一般地 電池寿命56000サイクル以上(100回/日・2年相当) 周囲温度(℃)0~60の屋内 感知距離(mm)50~120(自動感度調節) 検知時間(秒)0.25 吐水口高さ(mm)76 検知距離(mm)初期設定距離 約50~150mmの間に自動調節 洗浄能力手を感知している間は吐水・感知しなくなって1秒後に止水 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05~0.75 水栓タイプ混合栓
1個
76,980 税込84,678
翌々日出荷

【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。 【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。 【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。 洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。 【基本仕様】洗髪に適した高さにアップ可能。 整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として ホース長さ(m)引き出しホース:1 取付穴径(mm)36~38
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。髪に適した高さにアップ可能。整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 使用地区寒冷地
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 吐水口までの高さが22cmあるので、洗面器に高さがある場合でも干渉せずにご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)37~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。色:白練。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。寒冷地仕様。
使用地区寒冷地 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

K4770PJK-MC-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
つや消し調でクロムメッキのような写り込みがありません、ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水。
適合場所洗面所 仕様ポップアップ用 ベロアメッキ仕上げ 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K4770NJK-2T-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

K4770NJV-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、引き棒付き。取り付けはナット式。
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
25,980 税込28,578
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁埋込タイプの洗面混合栓です。マットブラックでおしゃれな空間に。
用途洗面用の混合栓です。 穴径(Φmm)32~34(水栓)/38~40(ハンドル) 適合場所室内 パイプ長(mm)250 吐水口長さ(mm)250
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

ポップアップ付きの洗面にご使用いただく混合栓です。水栓の背面にあるポップアップつまみを押すことで排水口のポップアップ部が開閉し、水ため、排水が出来ます。(排水栓は付属していません) 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~38 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

洗面用のワンホール混合栓です。レバー1本で吐水・止水・温度調整が可能です。 ポップアップ付きの洗面器にご使用いただけます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。ポップアップ専用引棒付き。
用途洗面の水栓として 呼び13 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)36~40 取付厚(mm)最大25・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。 ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。 止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。 ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。 ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。 取付穴径(Φmm)36~40 取付可能厚(mm)5~25 対辺(mm)取付ロックナット:46 接続部ねじG1/2 適合場所洗面所
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

columnシリーズ混合栓。スリムタイプ。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
使用地区一般 白練 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けロックナット対辺:36mm。取付穴径:33~35mm、取付可能厚み5~30mm。
漆黒 対辺(mm)取付ロックナット:36 取付穴径(Φmm)33~35 取付可能厚(mm)5~30 取付穴径(mm)33~35
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUTTOシリーズ混合栓。水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップ用、専用引棒付き。取り付けロックナット対辺:38mm。取付穴径:35~40mm、取付可能厚み5~25mm。
使用地区寒冷地 マットブラック 対辺(mm)取付ロックナット:38 取付穴径(Φmm)35~40 取付可能厚(mm)5~25 取付穴径(mm)35~40
1台
78,980 税込86,878
翌々日出荷

ブラウンカラーでデザイン性のある、洗面所用壁付シングルレバー混合栓。
付属品固定用プレートR64-89S-300、施工用ネジ付 シリーズmorfa 接続めねじ(配管部)G1/2
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)32 取付穴径(Φmm)33~35 厚さ(mm)5~30 ナット対辺(mm)(取付ロック)36 仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし 規格JIS
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)35 取付穴径(Φmm)35~40 厚さ(mm)5~25 ナット対辺(mm)(取付ロック)38 仕様節水水栓、ナット式、フレキ 規格JIS
1個
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)35
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ポップアップなし、ゴム栓なし
適合場所洗面所 対辺(mm)(取付ロックナット)38 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所 対辺(mm)(ロックナット)36 使用地区寒冷地 取付径(Φmm)(足)32
1個
26,980 税込29,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K4770PJV-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
ポップアップ用、専用引き棒付き、泡沫吐水
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

K4770NJK-13 シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
グッドデザイン受賞。ポップアップなし、ゴム栓なし。泡沫吐水、寒冷地仕様
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷

シングルワンホール洗面混合栓 SANEI 動画あり
水はねしにくい泡沫吐水。ポップアップなし、ゴム栓なし。取り付けはナット式。
適合場所洗面所 厚さ(mm)5~25 取付穴径(Φmm)36~40 取付径(Φmm)(足)35 ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード