今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
商品タイプ壁付タイプ
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お湯の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいを防ぎます。
仕様水はねしにくい泡沫吐水。
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして
取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
泡沫アダプター・座金付
吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区一般地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。
泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区寒冷地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード