「ゴム板 止水」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)36~40
取付可能厚(mm)5~25
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
適合場所洗面所
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水。
ポップアップなし、ゴム栓なし
用途洗面の水栓として。
取付穴径(Φmm)37~40
取付可能厚(mm)5~25
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
適合場所洗面所
【ウルトラファインバブルシャワーヘッド付き】 約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。手元で止水でき、節水効果も50%!シャワーホースは、補強糸が見えないミラー調のシャワーホースを採用しています。【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。シャワー板はお手入れ可能。※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用の混合栓として
適合場所浴室
関連キーワード