用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
。テーパー状になっており、排水金具の内径側面と接することで止水。
仕様●A(mm):45●B(mm):38●クサリなしタイプ●クサリ別売●(SANEI品番:PU20-48-5-67、PU20-48-5-100、PU20-47-50等)●材質/仕上:黄銅、エチレンプロピレンジエンジエンゴム(EPDM)●注意:水モレのないよう、ゴム栓は確実に排水口に押し込んで下さい。●原産国:日本●コード番号:143-8685
アズワン品番67-2289-19
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
関連キーワード