材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
用途水道用
材質NBR
耐熱温度(℃)80
材質黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)15
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の内径側面で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
寸法H(mm)15
玉大(mm)4
くさりの有無あり
材質黄銅、天然ゴム
くさりの有無なし
浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDM
長さ(mm)670
玉大(mm)5
くさりの有無あり
付属品ヒートン
材質黄銅、ゴム(NR)
長さ(mm)240
高さ(mm)11
材質(本体)ゴム
呼び径24
外径(Φmm)34
玉大(mm)3
フタの種類ゴム栓
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所
対辺(mm)(ロックナット)36
取付径(Φmm)(足)32
泡沫吐水、ゴム栓つき
適合場所洗面所
対辺(mm)(ロックナット)36
使用地区寒冷地
取付径(Φmm)(足)32
ワンホール混合栓
足径(Φmm)(取付)32
取付穴径(Φmm)33~35
厚さ(mm)5~30
ナット対辺(mm)(取付ロック)36
仕様節水水栓、ナット式、銅管、ポップアップなし、ゴム栓なし
規格JIS
関連キーワード