28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

PS30-37-W 吸盤式シャワーフック SANEI 動画あり
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。 吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。 真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 材質ABS樹脂 ホワイト 取付方式吸盤式 角度調節
1個
969 税込1,066
欠品中

吸盤式シャワーフック SANEI 動画あり
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。 吸盤のつきにくい場所用に補助板が付属しています。 真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 取付方式吸盤式 角度調節×
1個
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャワー掛具にシャワーヘッドを差し込んだ状態で、角度を10°刻みで5段階に調整可能です。お好みの角度に合わせて使えます。 止めねじの取付位置は13~23mmの範囲で調整できます。※プラグは付属されていません。タイル・コンクリート壁には、同梱の止めねじ4.5X40に対応する市販のタイル・コンクリート用プラグ(別売)をはめて取付けてください。
用途シャワーヘッドの掛具として メッキ 取付方式ビス止め 取付け方法1.パッキンを壁面固定プレートの裏側に貼り、止めねじで固定します。止めねじは確実に締め付けてください。締め付けないとガタツキの原因になります。2.本体を壁面固定プレートの上からスライドさせ、パチッと音がするまで確実に押し込みます。本体と壁面固定プレートは一度組み付けると外れません。 角度調節
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
付属品ビス、プラグ、接着剤付 材質ABS樹脂 取付方式ビス/プラグ/接着剤 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーホルダー SANEI 動画あり
1個
689 税込758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドバーを分解せずに取付可能!シャワーハンガーが壊れた時や、追加したいときに、簡単に取付できます。バーを分解しなくていいので、取付も楽に行えます。Φ25・30mmに対応します。2サイズ対応。中のアダプターを組み替えるだけで簡単。幅広い環境でご使用いただけます。好きな角度に調整可能です。上下左右好きな角度に調整できます。シャワーホルダーは無段階可動。レバーを握って高さと左右の調整が可能です。いつでもお好みの位置でシャワーを浴びられます。メッキでスライドバーにもなじむデザインです。
用途浴室用のシャワー掛け具として 対応寸法(mm)スライドバー:25・30
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

PS30-353 吸盤シャワーホルダー SANEI 動画あり
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。 高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。 平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用 材質ABS樹脂 メッキ 取付方式吸盤式 角度調節×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。 10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。 ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。 パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。 仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。 適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

シャワー用の補修用掛具です。ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。ビスが付属しています。
用途シャワー掛具として 材質ステンレス鋼, EPDM, アクリロニトリルブタジエンスチレン (ABS) マットホワイト 幅(cm)3.1 長さ(cm)5.6 高さ(cm)4.2
1個
599 税込659
翌日出荷

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

節水効果約50%、年間節約金額約21700円。シャワーヘッドが上下60度、左右360度回転し、シャワーの向きを自由自在に変えられる。シャワーフックに固定した状態で角度を調節できる。穴径0.3mmの極細穴。ステンレス板ならではの極細ストレート水流で肌が喜ぶ勢いとなめらかさ。シャワーの穴数を従来比約2倍に増やし密度の高い独特の浴び心地を実現。頭皮にしっかり届き、シャンプーも一気に洗い流せる。
質量(g)164 最高使用温度(℃)60 水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PP78 吸盤式フック補助板 SANEI 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
1台
129,800 税込142,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25 メッキ 取付方式スライドバー取付 角度調節
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は780mmで、シャワーフックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、足元を 温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドをにぎり、 前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として 長さ(mm)バー:780 幅(mm)160 高さ(mm)828 質量(g)630 奥行(mm)80
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はボタン式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。 手すりとしての使用も可。 10度刻みで4段階に角度調節可能なシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)30
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを回し、ロックを解除し、高さを調整します。 スライドバー使用距離は1000mmで、フックは上下移動可能。 シャワー位置を自由に動かせます。 家族それぞれの高さでシャワーを使え、頭を洗うときや、 足元を温めるときで、シャワーヘッドの位置を調整できます。 シャワーヘッドをシャワー掛具に差込み、シャワーヘッドを にぎり、前後に傾けるとシャワーの角度が変えられます。
用途上下移動可能なシャワー掛け具として 長さ(mm)バー:1000 幅(mm)160 高さ(mm)1048 質量(g)660 奥行(mm)80
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷

シャワー掛け具を簡単に上下に動かすことができるバー。(ロックの解除はレバー式) 角度調節ができるシャワー掛け具。 好みの位置でシャワーを固定する事ができて便利。 上側固定具が稼働するため取付ピッチが調節できます。 光沢のあるシルバーメッキのデザイン。
パイプ直径(Φmm)25 メッキ 取付方式スライドバー取付 角度調節
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。 材質バー:ステンレス 長さ(mm)780
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。 幅(mm)1800 シルバー 高さ(mm)26 質量(g)529 奥行(mm)26 ホース長さ(m)1.8
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

少し長めの1.8mシャワーホースです。 スライド式シャワーフックに適した長さです。 ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。 水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。 ※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。 商品画像をご確認ください。 ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。 幅(mm)1800 ミラー 高さ(mm)26 質量(g)478 奥行(mm)26 ホース長さ(m)1.8
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷