「シャワートイレ 便倀」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
形状前丸 使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります) 定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55) 電源コード(m)1.2 使用電池(リモコン)単三形乾電池2本 保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー 給水方式水道直結式 定格電源AC100V 50/60Hz
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として パステルアイボリーW:ホワイト
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
用途温水洗浄便座として パステルアイボリーW:ホワイト 機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
1台
62,980 税込69,278
翌日出荷

関連カテゴリ