ホース長さ(m)1.6
仕様アダプター無しタイプ
材質塩化ビニル樹脂
取付ネジ径G1/2
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
材質PVC樹脂
高級感あるメタルカラー。
ホース長さ(m)1.6
付属品アダプター5個
適合取付可能な混合栓:SANEI、TOTO、INAX、KVK、MYM、KAKUDAI、TBC、ガスター(東京ガス)、YUKO・ミズタニ・リンナイ・大阪ガスの一部製品、他
色メッキ
取付ネジ径G1/2
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6
付属品シャワーアダプターセット5個付、シャワーヘッドアダプターセット2個付
材質ポリアセタール
色ホワイト
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌日出荷
仕様シャワー機能:勢いUP、外せるシャワー板
付属品シャワアダプターセット5付
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(mm)1600
止水スイッチなし
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
バスルーム用シャワーホース。
ホース長さ(m)1.6
付属品シャワーアダプターセット5個付
材質ポリアセタール
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
ホースの折れの心配がないラセンタイプ。
仕様アダプターなし、ホース長さ1.6M、接続部ネジサイズ:G1/2
材質ステンレス
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
ホース長さ(m)1.6
仕様シャワーアダプターセット5付
材質ステンレス
色メッキ
材質(本体)ステンレス
取付ネジ径G1/2
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
オールメッキボディ、メタリックシャワーで高級感あるデザイン。吐水パイプがないタイプ。シャワヘッドの手元ボタンで水の出し止めができる。水栓本体に触れても熱くない断熱ボディ。シャワーホース長さ1.6m。
ホース長さ(m)1.6
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。MONOTONシリーズでモダンな空間に。壁付けタイプのオーバーヘッドシャワーと手元で使用するハンドシャワー(ホース長さは1.6m)。
ホース長さ(m)1.6
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途サーモシャワー混合栓として
付属品取扱説明書
色シルバー・ブラックリング
ホース長さ(m)1.6
パイプ長(mm)170
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途浴室用のサーモシャワー混合栓
色シルバー・ホワイト
取付寸法(mm)120~200
ホース長さ(m)1.6
パイプ長(mm)170
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm
用途サーモシャワー混合栓として
付属品取扱説明書
色シルバー・ブラックリング
ホース長さ(m)1.6
パイプ長(mm)170
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
付属の発生装置で約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。
お肌や髪の健康を気づかい、洗浄力の強くないボディソープやシャンプーを使う方におすすめです。
シャワーと泡の力で保温効果が持続。体を温める効果も持続します。
水道水の残留塩素を除去する浄水機能付き。
亜硫酸カルシウムが肌の保水力、保湿機能の悪化・肌荒れ・乾燥肌・枝毛・切れ毛・かゆみの原因となることもある水道水中の残留塩素を除去。
皮膚や毛髪への刺激を減らす事ができます。
浴びるときは浄水、お掃除には原水と切替えできるのでカートリッジを節約。
カートリッジの交換時期の目安:1人約3ヶ月。
(1日1人あたり8分間使用した場合)
交換用専用カートリッジ品番:PM7164-1(1本)、PM7164-3S(3本)
用途浴室用のシャワーとホースのセット
幅(mm)74
高さ(mm)177
質量(g)940
奥行(mm)116
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
吐水パイプのない真下吐水式。パイプが邪魔にならず、スペースを確保できます。
オールメッキで高級感のあるデザイン。ストップシャワーヘッド・シルバーホース 長さ1.6M
【サーモスタット方式】設定した温度を常にキープし、急に熱くなったりしません。温度を設定するだけで、自動的にお湯と水のバランスを調整して、設定した湯温を保ち続けます。信頼性に優れており、急激に温度が変化することがなく、いつでも安定した温度をキープすることが出来ます。
【温度調整】いきなり高温になるのを防ぐ安全ボタン付きハンドルを装備していますので、特に小さなお子様やご高齢の方にも安心してお使いいただけます。
用途浴室用の水栓として
適合場所浴室用
ホース長さ(m)1.6
使用地区寒冷地用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
1台
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)
奥行(mm)280
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色ホワイト
ピッチ(mm)取付:120~220
適合場所浴室
ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓
付属品固定プレートセット
シリーズmorfa
ホース長さ(m)シャワーホース/1.6
ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
ハンドルは、濡れた手でも回しやすいデザイン。心地よさと節水効果にこだわったシャワーヘッド。0.3mmの穴径で、強めの水流を実現。束上の水流で、しっとりなめらかな肌あたり。節水効果 約40%
材質本体:黄銅、ABS、POM、NBR、SUS304シャワーヘッド:ABS、EPDM、POM、ステンレス鋼、
幅(cm)25.4
ホース長さ(m)【シャワーホース】1.6
高さ(cm)5.7
奥行き(cm)9.6
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【自閉式】シャワー側、カラン側どちらもワンプッシュで決められた量だけお湯や水が出て、自動的にストップします。公共施設などにおすすめです。
自由ハンドルの内部に吐出量調節ネジがあり、適当な吐水量に調整可能。
JIS規格商品です。
偏心管下部の流量調節栓で止水や好みの流量に調節する事が可能(マイナスドライバー等で回す)
用途お風呂の混合栓として使用。
取付ピッチ(mm)110~220
パイプ長(mm)吐水:100
ホース長さ(mm)シャワーホース:1600
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)100
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥76,980
税込¥84,678
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
パイプ部分は触れても熱くない断熱構造。
切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
パイプ長(mm)200(吐水パイプ)
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
頭皮の予洗いに着目したヘアクレンジングシャワー。ヘアサロンで洗ってもらった後のような洗い上がりをご自宅でも。 ウルトラファインバブル×浄水機能×スカルプ水流のシャワーヘッドで新たなヘアケアを。ウルトラファインバブルで洗浄効果を高めます。微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌や頭皮の汚れを優しく洗い流します。 浄水機能で残留塩素を除去。残留塩素を除去することで皮膚や毛髪への刺激を減らすことができます。根元まで届くスカルプ水流で髪と地肌の汚れを洗い流し、無理のないより良い頭皮ケアをサポート。勢いのある水流で、お風呂掃除の際も便利。節水率約30%(※メーカー比)と家計に優しいシャワーです。 水流切替機能付きなので、その時々によって使い分けができます。※スカルプ水流・ノーマル水流どちらでもウルトラファインバブルを含んでいます。
セット内容シャワーヘッド(浄水カートリッジ1本内蔵)、ウルトラファインバブル発生装置、ホース(1.6m)、ホース接続アダプター(5個)、取扱説明書
ホース長さ(m)1.6
最高使用温度(℃)約60
水圧0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
適合メーカーSANEI・MYM・KAKUDAI・TBC・LIXIL(INAX)・ノーリツ・TOTO/YUKO/ミズタニの一部製品、【付属のアダプターで取付けられるメーカー】TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂製エルボ)・KVK・ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイ/大阪ガスの一部製品
1個
¥14,880
税込¥16,368
7日以内出荷
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓
規格JIS
ホース長さ(m)シャワー側/1.6、混合栓側 1
1個
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード