仕様ビス止め式ビス付き
材質亜鉛ダイカスト
色メッキ
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付方式吸盤式
角度調節○
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。
10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。
ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。
パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。
仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ
お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能
オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン
通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗いやすい、シャワー吐水。
広がりのある吐水で、広範囲に洗い流します。
約60%の節水効果があります。
水栓の泡沫器や整流器を外して取付けます。
ネジサイズM22×1.25。
パッキン2個付属。
ネジが一周以上するようにパッキンの厚みを調整してください。
用途水栓パイプの先端に取付け、シャワー吐水に。
幅(mm)25
高さ(mm)22
質量(g)35
奥行(mm)25
接続ねじM22×1.25
ねじサイズM22×1.25
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
丸吐水口先端に取り付け、シャワーホースなどを接続
材質黄銅・NBR
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
高水圧によるシャワーやホースの破損を防止。
一時止水機能のあるシャワーをお使いの混合栓に取付けてホースの破損を防止します。
混合栓のシャワーエルボとホースの間に取付けて水圧を軽減します。
仕様【使用水圧】0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
材質ポリアセタール、ポリエステル、FKM、EPDM、ステンレス鋼
最高使用温度(℃)60
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
【勢いアップ!】
低水圧で勢いのない所に。肌あたり強めのシャワーにパワーアップします。
【外して洗えるシャワー板】
シャワー板を外してお手入れできるので、手軽にキレイが長持ちします。
【約30%節水】
沸かす水の量が減るのでガス代の節約にもなります。
年間節約金額 約13,000円(ガス代 約8,300円,水道代 約4,700円)
【持ちやすいスリム設計】
薄型で握りやすいスクエアタイプのグリップ形状。
本体重量わずか約104gで手持ち派にもオススメです。
【取付けカンタン工具不要!】
ひねるだけで取替えが可能です。
シャワーヘッドの交換には特別な工具はいりません。
※LIXIL(INAX)社製のストップシャワーホースなどで一部ヘッドが
取り外せない製品がございます。外せることをご確認ください。
用途浴室のシャワーヘッドとして。
幅(mm)70
色メタリック
高さ(mm)187
質量(g)170
奥行(mm)121
接続部ねじG1/2
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)60
取付可能寸法(mm)吐水口径:16~19
アズワン品番65-2070-79
対応水栓水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。オーバーヘッドシャワーには気泡を含ませることで心地よさと節水を実現する、エアEシャワー。省スペース設計(天井より40mm以上のスペースで取付可能)で、シャワーの角度が前後左右10°ずつ首ふり可能。さらにアームも左右に60°ずつ回転可能で、好みの角度で浴びられます。また手元で使用するハンドシャワーの取り付けフックにはスライドバーを採用(ホース長さは1.8m)。水栓本体の取り付けピッチは120~210mm。
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
逆止弁のない混合栓本体と偏心管の間に取付けて逆流防止。
ストップシャワーなど一時止水機能があるものを取付ける場合に使用。
材質黄銅
1袋(2個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
取付穴径(mm)35~40
大きなシャワー板からたっぷりとした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎます。
肌あたり強めのしっかりしたシャワー感が体感できます。
アダプター3個付きでほとんどのメーカーに対応しています。
くるっと回すだけの簡単取り付け、工具も不要です。
ご購入より1年間の保証付き。
最高使用温度:60度
シャワー板の穴が詰まった際は歯ブラシ等で掃除してください。
取り付けネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーヘッドの取り替え用として。
材質ABS樹脂
保証期間ご購入より1年間
最高使用温度(℃)60
アズワン品番65-2071-75
ねじサイズ取り付け:G1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして
適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品
材質ポリアセタール
色マットホワイト
適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
1個
¥549
税込¥604
翌日出荷
効率的多重ろ過により、水をクリーンにします。交換目安は約3か月。
外ネジ式泡沫水栓(M22×1.25)はそのまま取付け、内ネジ式泡沫水栓
(M24×1)は付属のアダプターで取付け可能。
洗い物に便利なシャワーの切り替え機能付き。
シャワーで洗うと、短時間で効率的に洗え、節水効果も期待できます。
すすぎや食器洗い機の予備洗いに便利です。
5重のろ過構造でゴミや鉄、さび等をカットします。
用途パイプに取り付ける浄水器として
幅(mm)61.5
高さ(mm)77
質量(g)60
奥行(mm)48
最高使用温度(℃)45
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
シャワー板を取り換えることで、1つのヘッドで2通りの水流が楽しめるシャワーヘッド。ヘッド部を回して取り換えるだけの簡単取り付け。手元のストップボタン付き。肌当たり爽快シャワー板:勢いある細かい水流で、頭皮や肌に刺激と爽快感をもたらす肌あたり。水量たっぷりシャワー板:大き目のシャワー穴から大粒の水流、たっぷりとした浴び心地でからだを程よく温めます。
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。シャワーヘッド、ホースともにカラーはシックなブラックを採用。取り付けピッチは120~210mm。
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-33
1台
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
浄水カートリッジが内臓されているタイプの混合栓で、シャワー、整流、浄水へと切り替え可能。【浄水カートリッジについて】シンク下へもぐらないで取付けできる省施工タイプ。寒冷地仕様。エコ&節約機能にこだわったシリーズ。お湯の手前でカチッとお知らせする「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。
仕様吐水パイプは116°回転式
タイプ標準:M7172M-1、高除去:M7172MG-1
アズワン品番64-8573-32
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
【お風呂の小さなイライラを解消!】水圧の影響を受けない回転リングによって、勝手にそっぽを向くシャワーヘッドが思い通りの方向にピタッと止まります。【取り付け簡単】取り付けは工具不要!手でくるっと回すだけで簡単に取り付け可能です。【取り付け可能メーカー (ネジ規格G1/2) 】SANEI、TOTO、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガス・MYMの一部製品 ※ねじ仕様の変更など、上記に当てはまらない場合があります。最高使用温度 60℃、使用水圧 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途シャワーヘッドのアダプターとして
色シルバー
質量(g)9.5 (g)
適合サイズ【シャワーヘッドのネジ山】G1/2、【ホースのネジ山(ヘッド側・混合栓側)】ヘッド側:G1/2 、混合栓側:G1/2
最高使用温度(℃)60
入数1
使用限界水圧(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌日出荷
【大人気シリーズRAINYに新商品登場! 】RAINYの持ち味は残したまま、ウルトラファインバブル発生装置が内蔵されました。ホワイトのボディーにメタリックブルーのリングで清潔感のあるデザイン。【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。【最高の浴び心地×高い節水率】こだわりの詰まったステンレスシャワー板には0.3mmの極小サイズの穴を227個配置し、密度の高い独特の浴び心地。滑らかさと力強い勢いはそのままで節水設計を施し、さらに手元ストップ機能を追加することで、約50%の節水率を実現しました。【ほとんどのメーカーに対応します! 】そのまま取り付け可能なメーカー《SANEI・TOTO・LIXIL(INAX)バランス釜以外・KAKUDAI・TBC・YUKO・ミズタニ,MYMの一部製品》。付属のアダプターで取り付けられるメーカー《KVK・MYM(太ホース)》※シャワー板を取り外す際はゴム手袋などで回して取り外しください。外す際、固く外れにくいことがあります。
用途浴室用のシャワーヘッドとして
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
浴室用サーモシャワー混合栓。サーモスタットで一定温度をキープ。節水しながらも、シャワーヘッドはワイド設計で全身を包み込むような浴びごこち。吐水パイプの先は触れても熱くない断熱キャップ付き。泡沫吐水。取り付けピッチは120~210mm。
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【ベンリー偏心管】。偏心管にシールテープを巻いて、配管に取付けた後でも360°回して調整でき、位置合わせが簡単に行えます。【デザイン】。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
オーバーヘッドシャワー付きサーモシャワー混合栓。
仕様節水水栓
付属品固定プレートセット
シリーズmorfa
ホース長さ(m)シャワーホース/1.6
ねじサイズ(オーバーシャワーヘッドの取り付けネジ)G1/2
1個
¥239,800
税込¥263,780
翌々日出荷
台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。
引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。
シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として
ホース長さ(m)0.5
取付ねじW26山20
取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。
ホース長さ(cm)50
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
関連キーワード