66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5 適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
699 税込769
当日出荷

流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース 使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50) 材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂 ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50) 呼び40A/50A 最高使用温度(℃)60 ホース外径(Φmm)39
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR 幅(cm)19 本体質量(g)991 高さ(cm)30.5 奥行き(cm)19.5
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 ※電池は別売となります。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後。魚を捌いた後。ハンバーグをこねた後。おにぎりを握った後。触らずサッと手洗いが出来ます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。
用途キッチン用の自動水栓です。 適合場所キッチン 使用地区寒冷地 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,880 税込74,668
翌日出荷

ハンドルが90度で開閉でき、操作性が良い。上向きパイプでシンクのスペースが広々使える。
規格JIS
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4mあるので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 ACアダプター付(AC100V) ※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)ACアダプター:1800 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

シングル混合栓 SANEI 動画あり
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわった、SAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。お水の出る範囲を広げ、お湯のムダづかいをふせぎます。
適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)PJ1/2 商品タイプ壁付タイプ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

SANEIシングル混合栓
エコ商品
センサーに手をかざすことで吐水、止水ができるセンサー式ワンホール混合栓です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後など触らずサッと手洗いが出来ます。 グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。 吐水部の切替ボタンを押すことでシャワーと整流の吐水切替が可能です。ホースの引出しが1.4m出来るので、シンクの汚れもすみずみ流すことが出来ます。また、温度調整については、お湯の手前で「カチッ」とお知らせする「エコ位置クリック」仕様。お湯のムダづかいを防ぎます。 電源が確保できない場所でも、設置工事の設置心配がない電池仕様(単3アルカリ乾電池×4本) 1日100回使用して電池寿命は約2年 上面センサーで連続吐水が可能です。 センサー式 定流量弁付(10L/min) 吐水パイプ回転規制120° 取付はボルト式 ナット締付工具:R356(別売) 自動止水機能付/出しっぱなし防止のため5分間連続で吐水した時に自動で止水
用途キッチンで使用するセンサー式混合栓として 厚さ(mm)5~25 適合場所キッチン コード長さ(mm)電池ボックス:650 取付穴径(Φmm)35~39 RoHS指令(10物質対応)対応 検知時間(秒)0.5以内 センサー感知範囲約1~5cm
1台
56,980 税込62,678
翌日出荷

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:36mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:36
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面の水栓として 適合場所洗面所 ホース長さ(m)引き出しホース:1 取付穴径(Φmm)35~38 吐水口長さ(mm)160 ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷

キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼 幅(cm)13.5 本体質量(g)180 高さ(cm)8.5 奥行き(cm)13.5
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。 【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。 【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。 【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として 奥行(mm)195 本体幅(mm)46 本体高さ(mm)158 取付穴径(Φmm)35~38 対辺(mm)38(取付ロックナット) パイプ長(mm)160(吐水) ホース長さ(m)1 取付厚(mm)5~30 取付ねじG1/2 適合場所洗面所
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。 高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ一般地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
86,980 税込95,678
欠品中

水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として タイプ寒冷地用 対辺(mm)(六角ナット)46 足径(Φmm)35 取付可能厚(mm)5~30 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)35~38
1台
119,800 税込131,780
翌日出荷

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:40mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:40
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

厚さ5mm未満の薄いシンクにカウンター用の水栓を取り付ける際に使用。 穴の直径:30mm 施工時は両面テープをはずして取り付けます。
用途水栓取付け時の補強用として使用。 直径(Φmm)穴:30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ツーバルブ混合栓 上向き SANEI 動画あり
見た目もかわいいクロスハンドル パイプが上向きなのでシンク等のスペースが広々使える 湯・水の配管の間隔が120~220mmの間で取り付け可能
用途キッチン用
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして 材質ステンレス鋼、EPDM ブラック・シルバー
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 高さ196mmアップするのでシンクを広々お使いいただけます。 パイプの先端は触れても熱くない断熱キャップ付き。真っ直ぐ綺麗に水を出す整流吐水です。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)203 取付ねじサイズPJ1/2 取付厚(mm)最大30・最小5 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷

レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単です。ご高齢の方から、お子様まで、誰にとっても使いやすいので使用回数の多い水回りに最適です。 広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水ハネを抑える泡沫ストレート吐水の切り替えができます。 パイプが上向きなので、シンクを広々ご使用いただけます。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シングルワンホールスプレー混合栓 SANEI 動画あり
デザイン混合栓「SUTTO」シリーズ。シンク洗いにも便利。水流はシャワー・整流の切替可能。ステーは130度回転式。
用途キッチン用ワンホール混合栓。
1個
61,980 税込68,178
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして 材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂 ブラック
1個
799 税込879
翌々日出荷

シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38 ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 取付穴径(mm)35~40
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として 奥行(mm)163 本体幅(mm)169 本体高さ(mm)212 対辺(mm)36(取付ロックナット) パイプ長(mm)153(吐水) パイプ径(Φmm)19 厚さ(mm)最小5~最大23 取付ねじG1/2 適合場所キッチン
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。 また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。 レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。 エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。 上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。 トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。 サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。 エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。 使用地区一般地 給電方式電源式 電源(V)AC100(50/60Hz) 適合場所キッチン 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)35~39 吐水口高さ(mm)167 消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2 感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150 検知時間(秒)(間隔)0.5以内 最高使用温度(℃)給湯機:60以下 呼び径(mm)13 水栓タイプ混合栓 呼び径給水部:G1/2
1台
109,800 税込120,780
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓 幅(mm)290 厚さ(mm)5~30 高さ(mm)229 質量(g)2500 奥行(mm)308 適合場所キッチン 取付ねじ1/2 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)255 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷

洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二条ねじ仕様なのでハンドルの回転が少なくても大量の吐水ができます。 パイプが上向きなのでシンクのスペースが広々使える。 レバーハンドル式なので、水の出し止めがワンタッチ。手を汚すことなく、腕や肘でも簡単に開け閉めできます。 一般地や寒冷地どちらでも使用できる共用型。 取付穴径:23~27mm 厨房以外でも使用可能。
用途おもに厨房や業務用の水栓として。(一般家庭用としても使用可能) 仕様厨房用、二条ネジ、レバー:PR23F、吐水口:PA27J-60X-16 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)23~27 ハンドル形状レバーハンドル 使用地区一般地・寒冷地 パイプ長(mm)190 取付穴径(mm)23~27 パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
用途スプレー混合栓として シルバー ホース長さ(m)1.1 対象寒冷地用
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

厨房用の混合栓です。シャワー吐水と泡沫吐水の切替が出来ます。リードがピッチの2倍に等しい二条ネジ仕様で、レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が出来ます。 50cmのホースなので、シンクの隅々まで洗い流すことが出来ます。 シャワー受けは角度調整できるので使いやすい吐水位置で使用できます。 止水部分が固定コマのため寒冷地にもご使用いただけます。
用途キッチン用の混合栓として 呼び13 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)23-27 取付ピッチ(mm)102 取付ねじサイズPJ1/2 ナット対辺(mm)ロックナット:24
1台
26,980 税込29,678
翌日出荷

シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。 食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。 分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として 適合場所キッチン 取付穴径(Φmm)35-39 RoHS指令(10物質対応)対応 取付厚(mm)最大30・最小5
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)