仕様二槽シンク用
材質ポリプロピレン
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース
使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)
材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂
ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)
呼び40A/50A
最高使用温度(℃)60
ホース外径(Φmm)39
二槽シンク用
仕様スパナR371
材質ポリプロピレン
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
水ためだけでなく排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径185mmの大きめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)185
適合内径(Φmm)185
アズワン品番65-2070-51
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ゴム製で排水口に「ピタッ」とはり付いて水ためができる。
換気扇や魚焼き用のアミなどのつけおき洗いの際の水ためにも便利。
排水口からのにおいもシャットアウト。
長時間の完全止水はできません。
直径120mmの小さめサイズ。
用途オキシ漬けなど、シンクの水ために使用。
材質NBR
直径(Φmm)120
適合内径(Φmm)120
アズワン品番65-2070-50
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5
適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス
厚さ(mm)16
適合内径(Φmm)145
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓
材質フタ・カゴ:ステンレス製
外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5
取付ネジ径156mm
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして
材質ステンレス鋼、EPDM
色ブラック・シルバー
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして
材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
色ブラック
1個
¥799
税込¥879
翌日出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR
幅(cm)19
本体質量(g)991
高さ(cm)30.5
奥行き(cm)19.5
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
仕様BL仕様の流しの二槽シンク用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼
幅(cm)13.5
本体質量(g)180
高さ(cm)8.5
奥行き(cm)13.5
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できます。
仕様BL仕様流し台用
材質ポリプロピレン
取付ねじ径(Φmm)156
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,098
税込¥5,608
欠品中
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
用途キッチンのゴミこしとして。
材質ステンレス
薄型でシンク下のスペースが活用できる流し排水トラップ。
材質ポリプロピレン
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
薄型トラップで、シンク下のスペースが活用できます。
トラップ接続部分がワンタッチ仕様で接続後の配管振りが可能です。
1個
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
関連キーワード