流し排水栓フタセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。防臭、防虫用としてもご使用いただけます。耐熱温度は、80℃です。菊割れフタは3サイズに対応しており、直径134・145・150mmに切ってご使用いただけます。排水口のサイズをご確認の上、菊割れフタの切込部からカットしてください。手で適合するサイズにカンタンにカットできます。
用途流し排水栓のフタとして材質ステンレス鋼、EPDM色ブラック・シルバー
流し排水栓フタセット(ミニサイズ)SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
SANEI製 H65・H65-50用の流し排水栓フタセットです。フタは防臭・防虫用としてご使用ください。フタを使用し、シンクに一時的に水を溜めることが可能です。
用途流し排水栓のフタとして材質塩化ビニル樹脂、ABS樹脂色ブラック
流し排水栓カゴSANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
キッチンのシンクに設置し、野菜くずなどの生ごみをキャッチできる排水カゴです。目が細かいので小さなゴミでもしっかりキャッチします。取っ手がついているので、排水口からの取出し作業もラクラクです。簡単にゴミ捨てができます。
材質ステンレス鋼幅(cm)13.5本体質量(g)180高さ(cm)8.5奥行き(cm)13.5
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)4日以内出荷
BL仕様流し台の二槽シンク用です。
材質PP、ABS、ステンレス鋼、SBR、CR幅(cm)19本体質量(g)991高さ(cm)30.5奥行き(cm)19.5
ツバ広ゴミこし(キッチン用)SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。
ステンレス排水口トラップSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
トラップ部分が薄型なので、シンク下スペースを有効活用できます。
ジャバラホースなので自由自在に曲がり、取り付けが簡単です。
耐食性や耐熱性に優れたステンレス素材をフタとカゴに使用しており、シンクとの一体感のある美しさです。
フタがカゴに溜まったゴミを隠してくれます。
カゴはパンチング穴仕様となっており、フラットなのでゴミを取り除きやすいです。
カゴサイズ:外径144mm、内径121.8mm、深さ46.5mm
排水栓の取り付けねじ径:156mm
用途キッチンシンク用の排水栓材質フタ・カゴ:ステンレス製外径×内径×深さ(mm)カゴサイズ:144×121.8×46.5取付ネジ径156mm
流し排水栓フタSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
シンクへの一時的な水ためや、臭気・害虫の侵入を防ぐフタ
直径(Φmm)117.5適合品番H650A、H651A、H650、H6501、H6521
ステンレス排水プレートSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)当日出荷
流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
ステンレスシンクと一体感。
材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
流し排水栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から3日以内出荷
二槽シンク用
流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)当日出荷
流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様のネジ部(呼び50)に適合しています。
用途台所流し台(一槽シンク)の取替え用排水ホース使用適合ねじ径G1 1/2(呼び40),G2(呼び50)材質PVC樹脂、ABS樹脂、PP樹脂ねじ径G1 1/2(呼び40)/G2(呼び50)呼び40A/50A最高使用温度(℃)60ホース外径(Φmm)39
流し排水栓DWSANEI(旧:三栄水栓製作所)3日以内出荷
仕様BL仕様の流しの二槽シンク用材質ポリプロピレン取付ねじ径(Φmm)156