「シングルシンク」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【シンク広々】吐水パイプの高さが151mmと高いので、流しを広々お使いいただけます。シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。吐水パイプは360度回転式
用途キッチン用の水栓として
奥行(mm)163
本体幅(mm)169
本体高さ(mm)212
対辺(mm)36(取付ロックナット)
パイプ長(mm)153(吐水)
パイプ径(Φmm)19
厚さ(mm)最小5~最大23
取付ねじG1/2
適合場所キッチン
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
関連キーワード