「シングル混合水栓」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
オールメッキで高級感のあるデザイン。水はねしにくい泡沫吐水。取り付け配管ピッチ102mm、取り付け厚み5~30mm。ゴム栓付き。
適合場所洗面所
仕様節水、泡沫吐水
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)118
商品タイプ台付タイプ
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整
材質青銅
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
泡沫アダプター・座金付
吐水パイプの回転規制なしのため、360°回転します。
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区一般地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)145
質量(g)1500
奥行(mm)148
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で
分岐する事が出来ます。
湯側・水側、同時に分岐が可能です。
また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの
位置に取り付けられます。
用途シングル混合栓の分岐として
適合機種K87111JV-13,K87111JK-13,K87111EJ-HT,K87111EJK-HT,K87111JV-S-13,K87111JK-S-13,K87111JV-FD-13,K87111JK-FD-13,K87111JV-80D-13,K87111JK-80D-13,K87111JV-S-60D-13,K87111JK-S-60D-13,K87111JV-S-KD-13,K87111JK-S-KD-13,K87111JV-S-FD-13,K87111JK-S-FD-13,K87111EJV-S-13,K87111EJK-S-13,K87111EJV-13,K87111EJK-13,K87111EJ-60D-13,K87111EJK1-60D-13,K87111EJV-80D-13,K87111EJK-80D-13,K87111EJ-120D-13,K87111EJK1-120D-13,K87111EJ-80D-13,K87111EJK1-80D-13,K87111EJ-S-60D-13,K87111EJK1-S-60D-13,K87111JV-13-SJ,K87111EAJV-13,K87111EAJK-13,K87111J-S-T,K87111J-S-TC,K87111JV-80D-13-TR,K87111JV-100D-13-TR,K87111EJK-FD-13-TR,Q-87111JV-SN,Q87111JK-SN,SC-55A,SC-55AK,SC-60A,SC-60AK,KXS871JT,KXS871JTC,KXS871J-1-T,KXS871J-1-TC,KXS871EJ-1-T,KXS871EJ-1-TC,KXS871J-NAS,KXS871JK-NAS,KXS871EJ-NAS,KXS871EJK-NAS,ZZKXS871EJ-CL,ZZKXS871EJK-CL,KXS871JV-13-BKM,KXS871JK-13-BKM,KXS871JV-13-BKM-LP,KXS871JK-13-BKM-LP,K87111ETJVZ-13,K87111ETJKZ-13,SCJ-55A,SCJ-55AK,SCJ-60
幅(mm)50
高さ(mm)100
質量(g)1200
奥行(mm)148
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
キッチン用のシングルワンホール混合栓です。(寒冷地用) 水ハネのしにくい泡沫吐水です。
取付け穴径33mm~47mmに対応できるので、穴径を事前に確認せずにほとんどのキッチンに取付け可能です。(穴径41mm以上の場合は付属のリングを使用) お水の出る範囲を広げ、お湯のムダ使いを防ぐプラスエコシリーズで年間約8600円の節約が出来ます。カウンター下にもぐらずに上から本体を固定できる上面施工タイプです。
吐水パイプの回転規制なし。360°回転します。
泡沫アダプター・座金付
用途キッチン用の混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)33-47
使用地区寒冷地用
パイプ長(mm)270
取付厚(mm)最小5-最大30
吐水口長さ(mm)270
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
シングルレバー式のワンホール混合栓です。レバー一本で吐水止水操作や温度調整ができるので、ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすい水栓です。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」を搭載。お湯の出る位置をクリック感でお知らせします。エコできる位置が分かるのでスマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
吐水パイプの回転規制なし。360度回転します。
空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。
取付にはメーカー品番:R356のナット締付工具が便利です。
用途キッチン用の混合栓として
六角対辺(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35~39
取付厚(mm)最大30~最小5
吐水口長さ(mm)258
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)200
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
シンクの下などに後付けでサーモスタットを設置できる。シングルレバー混合栓などにサーモ機能を追加。
付属品ブラケット付
使用場所キャビネットの下などに後付けでサーモスタットを設置できます。シングルレバー混合栓やセンサー水栓などにサーモ機能を追加し、誤って熱湯が出ないように調整します。
ねじサイズG1/2
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
取付穴径(mm)23~27
ホース長さ(cm)160
ホース長さ(m)1.6
取付穴径(Φmm)23~27
商品タイプ台付タイプ
SANEI製のシングルワンホール混合栓の上部と本体の間で分岐する事が出来ます。水栓の品番と適合をご確認の上、ご購入下さい。
湯側、水側、同時に分岐が可能です。分岐部分が360度回転するので、使い勝手の良い位置で給水・給湯が可能です。
分岐コック1個付きとなります。湯・水両方を分岐する場合、SANEI品番:PV275TV-13(食器洗い機用バルブ)が追加で必要となります。また、ホース接続用のニップルは付属していません。別途ご購入下さい。(SANEI品番:PT3320・T2810-13)
本体取付後、水栓のレバー位置が約105mm高くなります。また、初期状態は水分岐仕様です。湯側分岐の場合は、分岐コックの差替えが必要です。
用途SANEI製の混合栓を分岐させるアダプターとして
適合品番K87101JV-13・K87101JV-U-13・K87101JV-1.8-SA・K87101JK-13・K87101JK-U-13・K87101JV-13-TW・K87101E1J-RJ・K87101EJV-R20-RJ・K87101E1JK-RJ・K87101EJ-NAS・Q-87101E1JV-SN・K87101EJK-NAS・Q-87101E1JK-SN
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として
色ホワイト
ピッチ(mm)取付:120~220
適合場所浴室
ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)1600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)100
適合場所浴室
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
1台
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし
パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)123
質量(g)2000
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので
水モレした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合
する場合が多く、補修に適している。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。
様々な世代から支持されています。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。
吐水を止めることなく適温のままで一時止水ができます。
用途浴室用のシャワー混合栓
幅(mm)270
高さ(mm)150
質量(g)2400
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220
奥行(mm)274
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
1台
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】
お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。
シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。
高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)236
高さ(mm)148
質量(g)3400
奥行(mm)199
適合場所浴室
取付穴径(Φmm)23~27
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)湯水配管:85
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
取付穴径(mm)23~27
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。
【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
吐水パイプを倒して収納することが出来ます。実験室やミニバーなど台の下に吐水口が収納できます。
高さが約166mm上がるのでシンクを広々使用できます。
用途キッチンの水栓として
呼び13
適合場所キッチン
取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
取付ねじサイズPJ1/2
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
関連キーワード