6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自在パイプ SANEI 動画あり
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腰高パイプ SANEI 動画あり
流しが広々使える上向きタイプ。約30mm高さアップします。
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 取付ねじW26山20 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状Uパイプ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

横型パイプ SANEI 動画あり
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)255 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷