「スプレー 引き出し」の検索結果
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引出)1
足径(Φmm)35
取付穴径(mm)36~38
ナット対辺(mm)46
適合場所洗面所
取付穴径(Φmm)36~38
吐水口長さ(mm)136
商品タイプ台付タイプ
オールメッキで高級感のあるデザイン、スプレー式でホースを引き出して使えます。ホース長さ1.2m、シャワー・整流の切替え式。
仕様ナット式
取付穴径(Φmm)レバー側:37~40、スプレー側:36~38
ナット対辺(mm)38
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面の水栓として
適合場所洗面所
ホース長さ(m)引き出しホース:1
取付穴径(Φmm)35~38
吐水口長さ(mm)160
ナット対辺(mm)取付ロックナット:38
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-99
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
引出しホース式(1.0m)なので洗髪もラクラク、シャワーとストレートの切替え付き。
用途洗面所用
適合場所洗面所
仕様ナット、フレキ、節水
タイプ洗髪用
取付穴径(Φmm)36~40
使用地区寒冷地
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌日出荷
厚さ(mm)5~30
適合場所キッチン
商品タイプ台付タイプ
【水流切替】ストレートとシャワー吐水の切替が出来ます。
【引き出しホース】ホースの引き出しが可能なので、洗髪やシンク洗いの際にも便利にご使用いただけます。ホースの長さは1mです。
【オールメッキ】シルバー調で洗面台にも溶け込むデザインです。
【エコタイプ】カチッ!とわかる「エコ位置クリック」がお湯のムダづかいを防ぎます。
用途洗面用の水栓として
奥行(mm)195
本体幅(mm)46
本体高さ(mm)158
取付穴径(Φmm)35~38
対辺(mm)38(取付ロックナット)
パイプ長(mm)160(吐水)
ホース長さ(m)1
取付厚(mm)5~30
取付ねじG1/2
適合場所洗面所
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌日出荷
洗面化粧台用で壁出し式の水栓。お湯が出る位置を「カチッ」とお知らせする、エコ位置クリックでお湯のムダづかいを防ぐ。引き出しホースの長さ1.1M、取り付け穴径(2ヶ所)46mm、厚み5~10.5mm、取り付けロックナット対辺45mm。 オールメッキで高級感のあるデザイン。シャワーヘッドを引き出して使えるのでシンク洗いにも便利。シャワーヘッドの先端の切替えレバーを右に回すと整流、左に回すとシャワーに変わる。
適合場所洗面所
シャワヘッドを引き出して使用できるのでシンク洗い等に便利。シャワーとストレート切替え式。取り付けはナット式。吐水パイプは115度回転。引出しホースの長さ:1.1m、取付穴径:35~40mm、取付ロックナット対辺:38mm。
対辺(mm)取付ロックナット:38
ホース長さ(m)1.1
取付穴径(Φmm)35~40
取付穴径(mm)35~40
【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。
【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水)
【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓
幅(mm)290
厚さ(mm)5~30
高さ(mm)229
質量(g)2500
奥行(mm)308
適合場所キッチン
取付ねじ1/2
取付穴径(Φmm)35~39
取付穴径(mm)35~39
引出しホース式(1m)なので洗髪もラクラク、シャワーと泡沫の切替え付き。
仕様ナット式
取付穴径(Φmm)35~38
ナット対辺(mm)38
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm。特長:寒冷地用
用途スプレー混合栓として
色シルバー
ホース長さ(m)1.1
対象寒冷地用
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
【ウルトラファインバブル洗面混合栓がついに発売!】ウルトラファインバブルの優れた洗浄力と保湿力でお肌をきれいに保ちます。
【洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生し、超微細な気泡が毛穴やシワの奥まで入り込み、肌トラブルの原因になる汚れや洗い残しをしっかり洗い流します。
【保湿力】ウルトラファインバブルの効果で皮膚の水分量を持続させ、乾燥を防ぎます。ウルトラファインバブルなしと比較して保湿時間が約3倍続きます。
洗顔だけでなく、手洗いや歯磨きにも。ウルトラファインバブル汚れをリセット。
【基本仕様】洗髪に適した高さにアップ可能。 整流とシャワーの切替可能。
用途洗面用の混合栓として
ホース長さ(m)引き出しホース:1
取付穴径(mm)36~38
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ一般地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥86,980
税込¥95,678
欠品中
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~15
ホース長さ(m)(引き出し)1
取付穴径(Φmm)(2箇所)36~38
アズワン品番65-2023-98
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
水栓に触れずに操作できるので衛生的です。肉を切った後、魚を捌いた後、ハンバーグをこねた後、おにぎりを握った後、触らずサッと手洗いが出来ます。出しっぱなし防止のため、1分間連続で吐水した時に自動で止水します。※コンセントが必要となりますので、キッチンまわりのコンセント位置をご確認下さい。シャワーホースを1.4m引き出すことが出来ます。シャワー吐水と整流吐水の切替が可能なので、用途に合わせて使い分けできます。グースネックタイプなので、シンクも広々お使いいただけます。また、清掃性に優れ、水栓まわりが汚れづらい形状なので、お掃除の手間が減らせます。取付穴径:35~38mm 六角ナット対辺:46mm 取付可能厚み:5~30mm コンセント式 定流量弁付(約4L/min)
用途洗面の混合栓として
タイプ寒冷地用
対辺(mm)(六角ナット)46
足径(Φmm)35
取付可能厚(mm)5~30
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)35~38
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
ナットを取付ネジに取付ける際、まわすことなく天板まで差し込む事ができ、施工がラクにできる混合栓です。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、まっすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切替ができます。
用途キッチンの混合栓として。
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所キッチン
浄水器や食器洗い機の接続に便利な分岐口付(湯水どちらも送水可能、分岐口は回転しません)
ヘッドが最長1m引き出し可能なので台所シンク隅々まで洗い流せます。
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。
レバーハンドルがリング形状になっていて、操作がしやすい形状です。
JIS規格商品です。
用途キッチン用の混合栓。
適合場所キッチン
取付穴径(mm)35~39
厚さ(mm)5~30
奥行(mm)280
幅(mm)45
高さ(mm)288
質量(g)2600
対応水栓水優先吐水/節湯C1
吐水口シャワー、整流
付属品座金
ハンドル形状リングレバー
ホース長さ(m)1
取付穴径(Φmm)35~39
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式
厚さ(mm)5~30
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
円柱状デザインのcolumnシリーズ。シャワ・整流の切替え式。
ホース長さ(m)(引き出し)1.2
取付穴径(Φmm)36~38
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
ヘッドが自由に動かせるハンドシャワータイプ。シャワー・整流の二つの水流に切り替え可能。ナット式、寒冷地仕様
厚さ(mm)5~30
ホース長さ(m)(引き出し)1.1
取付穴径(Φmm)36~38
取付径(Φmm)(足)35
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。【水ハネ軽減シャワー&時短ストレート】食器や食材を洗う時にオススメなシャワー水流と、ポットや鍋などに素早く水を注げるストレート水流。吐水口の位置も高く、お鍋やポットに水を注ぎやすい。【操作しやすい切替スイッチ】吐水口の先端にカチッと回すコンパクトな水流切替スイッチを付けました。角丸のデザインは泡がついた手でもつまみやすく簡単に水流を切り替えられます。【ホース引き出し】ホース(長さ1.1m)を引き出せばシンクの隅々まで水が届くので、お手入れなどの効率アップ。【施工特徴】ナット式 取付穴径35~39mm 厚み5~30mm 取付ロックナット対辺38mm
用途スプレー混合栓として
色シルバー
ホース長さ(m)1.1
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
曲線で流れるようなデザイン。水はねしにくい泡沫吐水ヘッドが自由に動かせるハンドスプレータイプ
仕様吐水口110度回転
厚さ(mm)5~25
ホース長さ(m)(引き出し)1.2
取付穴径(Φmm)36~40
ナット対辺(mm)(取付ロック)38
レバー1本で吐水・止水操作や温度調整ができるシングルレバーハンドルは、操作がとても簡単。
ご高齢の方からお子様まで、誰にとっても使いやすいタイプなので、使用回数の多い水回りに最適です。
止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、空気を含んで水はねを抑える泡沫吐水の切替ができます。
浄水器付き
用途キッチンの混合栓として。
取付穴径(Φmm)35~40
取付可能厚(mm)1~30
対辺(mm)取付ロックナット:46
接続部ねじG1/2
ホース長さ(m)引き出し:1
適合場所キッチン
1個
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2