SAN-EI製ミニセラ水栓用。Y5475H-13、Y5075H-13、Y5075H-2T-13にも合います。
適合SANEI製ミニセラ水栓専用、Y5475H-13、Y5075H-2T-13、Y5075H-13にも合います。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×145×40(パックサイズ)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
三栄水栓製セラミック水栓専用の交換用カートリッジ
適合機種V272S-13、V271S-13、S32YV-13、Y504H-13
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
取付穴径(mm)22~27
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
SAN-EI製セラミック水栓専用。
適合機種JA102DC-13 /JA202DC-13 /JY202HC-13 /JA572DC-13 /JY502HC-13
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
呼び径(mm)13
色シルバー
ハンドル形状レバーハンドル
吐水口PY12J-64X-16
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
三栄水栓製ミニセラ水栓専用ハンドル。ハンドル内部のインサート付。
材質ABS樹脂
付属品インサート付
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
アズワン品番64-8566-60
取付穴径(mm)22~27
吐水口PA27J-60X-16
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
付属品オートストッパー
吐水口PY121-4TVX-16
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(mm)22~27
吐水口PA26J-60X-16
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA27JH-60X-16節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
欠品中
オートストッパー付
仕様吐水ニップル/PT3320節水、セラミック
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌日出荷
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
SANEI「プラスエコ」シングルレバー混合栓のカートリッジです。
用途シングルレバーの補修用カートリッジとして
取付け方法1.必ず元栓・止水栓を閉めて作業してください。 2.レバーを止めねじ用の六角レンチではずします。3.ブッシングを工具ではずし、カートリッジを抜き取ります。4.新しいカートリッジに交換してください。(カートリッジの突起を本体のくぼみに合わせて入れます)5.取付時と逆の手順で戻します。※元栓・止水栓を開け、水漏れがないか確認してください。
1個
¥3,188
税込¥3,507
当日出荷
呼び径(mm)13
吐水口A26JH-60X-16
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌日出荷
混合栓本体に小物を乗せられるトレー付き。トレーは撥水性に優れ、水アカが落としやすいセラピカ樹脂を採用。水の勢いそのまま、節水効果約25%の節水シャワー付き。スタイルに合わせてパイプあり・なしを使い分けできる。
適合場所浴室/洗面所
仕様偏心管:流量調整栓付、パイプ:2スタイルパイプ(整流器をはずして本体に取付可能)、シャワーヘッド:節水シャワーヘッド(約25%節水)
ピッチ(mm)取付け芯:最小120~最大200(取付穴と取付穴の距離)
本体断熱ボディ
ホース長さ(m)1.6
材質(トレー)セラピカ樹脂
グリーン購入法適合
撥水性に優れ、水アカが落としやすい新素材「セラピカ樹脂」を使ったレバーハンドルで清掃性がアップ。濡れた手で操作しても、水栓まわりが汚れづらい形状で、掃除の手間が減らせる「落水レバー」。作業スペースが広く使えるパイプ形状で大きな鍋の水くみや洗い物もラクラク。お湯がでる位置を「カチッ」とお知らせするエコタイプでお湯のムダづかいを防ぐ。年間節約金額約9100円。水栓の根元のリングが外せるので、お掃除しやすい。
適合場所キッチン
仕様パイプ:ひろびろパイプ
付属品お掃除リング
材質(本体)セラピカ樹脂
レバーの種類落水レバー +eco使用(節湯)
取付穴径(Φmm)35~39
取付け方法ボルト式
取付穴径(mm)35~39
関連キーワード