ポリパイジョイント2種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプターXLSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
メスアダプター平行SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ポリパイジョイント1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
メスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ポリパイジョイント1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイント1種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
ポリパイジョイント2種オスSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類R
オスアダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
座付ソケットLSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
座付ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ポリパイジョイント1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポリパイプと呼び20配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ポリパイジョイント1種メスSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc
ナット付アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式
形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
床用ジョイントSSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
床用ジョイントLSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
床立上アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
床立上アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
ポリパイチーズソケット2種SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
ポリパイチーズソケット1種SANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質黄銅形状チーズ種類樹脂管用継手呼び径(A)13A
メリットプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類ねじ込み継手形状プラグ材質ABS樹脂接続ねじ種類G(おねじ)呼び径(B)1/2呼び径(A)13
アルミプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)当日出荷から翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用、腐食防止のためシールテープを巻いて使用
PCプラグSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途呼び25配管用種類ねじ込み継手形状プラグ材質ポリプロピレン呼び径(B)1呼び径(A)25
オスネジ銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
呼び13配管に22.22mmの銅管を接続するためのアダプター。
ナット付銅管アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷から翌々日出荷
袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)
形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
銅管耳付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管座付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
15.88mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット、固定用の座付き
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
PC座付水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
22.22mm銅管配管と呼び20水栓を接続するためのソケット
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管水栓ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
22.22mm銅管配管と呼び13水栓を接続するためのソケット
材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
銅管ユニット用ソケットSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み18mm以下、ビス付
用途呼び13用材質青銅形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
給水栓ソケットカバー用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合R58-40‐20
給水栓ソケットカバー用スペーサーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
段差のある壁面の高さ調節に使用します。重ね合わせることで5mm単位での高さ調節が可能です。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合R58-40‐13
給水栓用ソケットカバーSANEI(旧:三栄水栓製作所)翌々日出荷
断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)
材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60適合水栓呼び13用。ダクトサイズ20