9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31 適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用 材質青銅
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク取付ビス
主にロータンクを取り付ける際に使用するビスのセット、4本1組
材質ステンレス
1組(4個)
419 税込461
翌々日出荷

PP42-31S ロータンクサイフォン取付パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
用途ロータンクとサイフォン(32、38兼用)の接続部用 仕様32・38用平パッキン、スベリパッキン、32・38兼用三角パッキン各1枚入り 材質NBR
1個
369 税込406
当日出荷

PH84-92X ロータンクゴムフロート SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。 ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。 取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用 材質EPDM
1個
649 税込714
当日出荷

洋便器のタンクや便座の取付用ラチェット機構付レンチ。
仕様ボルトナット対辺10・13(アダプター使用時12)用。 材質ポリアセタール、他
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

住宅のたてといに取り付けて雨水を雨水タンクに送水します主な戸建て住宅に取り付け可能住宅のたてといを切断して取り付けますたてといからの雨が本品を通ってタンクにたまり、タンクがいっぱいになるとあふれた雨水はたてといへ排出されます
用途ワイヤバンド3個、ドレンホースΦ30X400mm付き
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストセット
水道水の圧力を利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 チューブの延長は最大10mまで、ノズルは最大10個まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 2m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ミストノズル Φ8(ECXH1711-5S-ZA) 5個/チューブ Φ8×6(ECZH1711-31S-ZA) 10m/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)100(小箱) 質量(g)1500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) チューブ外径(Φmm)8 チューブ内径(Φmm)6 噴霧量(L/min)0.054(0.2MPa時)
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミストポンプセット
付属のポンプを利用してミストを発生させます。 タンクがないため水補給の手間が省けます。 ポンプ付きなので水圧が低い場合でもご利用いただけます。 ノズルは最大12個(10m)まで取付可能です。 【商品内容】水道給水ホースセット 5m/水道給水ホース接続プラグ 1個/ポンプセット(渇水センサー付き) 1個/ミストノズル Φ6 6個/送水チューブ Φ6×4 10m/ソケット 1個/プラグ 1個/結束バンド 10個
用途夏場の熱中症対策などに。 幅(mm)400(小箱) 高さ(mm)30(小箱) 質量(g)5500(小箱) 奥行(mm)400(小箱) 電源(V)Ac100 チューブ外径(Φmm)6 チューブ内径(Φmm)4 噴霧量(L/min)0.02(1.3MPa時)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷