ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用に適合。
適合SAN-EI製およびTOTO社製ロータンクサイフォン管径32、38mm用
材質EPDM
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質ステンレス
1袋(2個)
¥639
税込¥703
当日出荷
仕様ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ
材質ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅
接続口径G1/2
使用圧力(MPa)0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に
対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。
(LIXIL社製ゴムフロートはのぞく)
スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。
ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。
適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI
一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。
(下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。)
ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。
ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。
使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として
幅(mm)130
高さ(mm)275
質量(g)411
奥行(mm)60
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
適合INAX社製ロータンクフロート直径55mm
材質NR
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
受水槽や高架タンクと給水管の接続用金具
仕様挟込範囲:~31
適合受水槽や高架タンクと給水管の接続用
材質青銅
寸法B(mm)50
適合INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用
セット内容透明ホース1本、パッキン2種類
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
仕様洋風Pタイプ便器用
材質軟質塩化ビニル
色アイボリー
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
PH84-32、PH84-38用
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
材質ABS樹脂
ホース長さ(m)1.3
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
TOTO製品(タンク)に合います
材質ABS樹脂、黄銅
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ボールタップとタンクの接続用。
材質黄銅
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
仕様三栄水栓製H80-6-16用ナット
材質黄銅
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
材質ABS樹脂、黄銅
仕様三栄水栓製H80-6-16用パッキンセット
材質NBR
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
小便器用の接続部品
材質合成樹脂、NBR、黄銅
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
材質ABS樹脂
寸法A(mm)300
寸法B(mm)60
レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き
材質ABS樹脂・黄銅・青銅
ホース長さ(m)1.3
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部。45度に曲がっているタイプ。
パイプ径(Φmm)32
材質黄銅
ロータンクと便器の接続パイプの下部。
材質黄銅
パイプ径(Φmm)32
寸法L(mm)450
寸法L1(mm)450
1個
¥6,298
税込¥6,928
3日以内出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
関連キーワード
1
2
次へ