195件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さや管等の固定用
用途配管固定用 仕様戸建住宅用、集合住宅用 材質合成樹脂
1個
60 税込66
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷



排水トラップの補修や延長用として 主に壁排水用 三栄水栓製トラップ用エルボ(PH770-4-32、4973987570179)と組み合わせて延長用としての使用可
パイプ径(Φmm)32 仕様樹脂製トラップ用 長さ(mm)500 呼び径32 パイプ長(mm)500
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷



1個
419 税込461
当日出荷

消音テープ付き。さや管に架橋ポリエチレン管を通しています。
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン 長さ(m)50
1巻(50m)
36,980 税込40,678
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1巻(60m)ほか
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻(25m)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐候性なし保温材付き
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径16A 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)16A
1巻(25m)
24,980 税込27,478
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音テープ無し、さや管に架橋ポリエチレン管を通しています
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン
1巻(50m)ほか
29,980 税込32,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
27,980 税込30,778
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)17 長さ(m)100 管厚2.7mm 最高使用温度(℃)95 呼び径(A)13A
1巻(100m)
59,980 税込65,978
翌々日出荷

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

呼び径(A)13A 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 仕様耐候性保温材付き 種類樹脂管 外径(Φmm)17 適合パイプ呼び径13A 最高使用温度(℃)95 管厚2.7mm
1巻(25m)ほか
28,980 税込31,878
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途戸建用 種類樹脂管 材質ポリエチレン 適合パイプ呼び径13A 外径(Φmm)28 長さ(m)50 保温材厚(mm)5
1巻
33,980 税込37,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。 アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。) 金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。
材質黄銅 形状エルボ 種類アルミックス用ワンタッチ継手 接続ねじ種類Rc
1個
5,598 税込6,158
翌日出荷

1個
3,198 税込3,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質黄銅 形状チーズ 種類樹脂管用継手 呼び径(A)13A
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類Rc
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ 材質青銅 形状ソケット 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
2,298 税込2,528
翌日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様ワンタッチタイプ、ネジ径G1/2Xパイプ径13A 材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類G(おねじ)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
材質青銅 形状ストレート 種類アルミックス用ワンタッチ継ぎ手 接続ねじ種類R
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様オスネジ回転式 材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷