148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真空式パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PR80B-3 パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消。バネは折れにくい強力2重巻き。
長さ(m)3 材質
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
パイプのつまりをすっきり解消、先端にブラシのセットが可能です。
付属品スパナ 材質
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
639 税込703
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプクリーナー SANEI 動画あり
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
639 税込703
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
629 税込692
翌日出荷





1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20) 対応配管外径:20.5~28 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-13) 対応配管外径:14~20 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷

塩ビパイプやトイの接続用の速乾性接着剤です。 ハケ付。
用途塩ビパイプの接着剤として。 特性速乾 容量(g)100 危険物の類別非危険物
1個
659 税込725
当日出荷

用途サーモスタット・シングル混合栓で湯・水の配管が左右逆の場合に使用。パイプをカットして取付幅を調整 材質青銅
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐候性保温材付きアルミ複合架橋ポリエチレン管2本セット。
セット内容ツギテ×4、保温カバー×4面取器 タイプ特厚 最高使用温度(℃)95 管の厚さ(mm)2.7 パイプ外径(Φmm)17
1個
19,980 税込21,978
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)25 最高使用温度(℃)95 仕様耐候性保温材付き 形状パイプ
1巻(25m)
24,980 税込27,478
翌日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エコキュートなどのヒートポンプ配管などに使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95
1巻(100m)
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 保温材厚(mm)5
1巻(50m)
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。保温材付き。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 厚さ(mm)(保温材)5 長さ(m)50 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の給水・給湯配管システムなどで使用
種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン、アルミニウム 最高使用温度(℃)95
1巻(25m)ほか
21,980 税込24,178
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

給水・給湯配管システム用のアルミックスパイプ。
呼び径(A)13 材質架橋ポリエチレン、アルミニウム 長さ(m)100 最高使用温度(℃)95 水圧(最高使用)0.6MPa
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷

さや管等の固定用
用途配管固定用 仕様戸建住宅用、集合住宅用 材質合成樹脂
1個
60 税込66
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質黄銅 形状エルボ 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ポリパイプと呼び13配管の接続用
材質青銅 形状ストレート 種類樹脂管用継手 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷