76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

VUパイプ用の目皿。皿の取り付け、取り外しはカギ式。
材質亜鉛ダイカスト 材質(本体)亜鉛ダイカスト
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

壁面または床面で切断されたVU管を継ぎ足すために使用します。
材質塩化ビニル樹脂 形状ニップル 種類樹脂管用継手
1個
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VUパイプ用、Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム 寸法D1(Φmm)32 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP・VUパイプ兼用。Pトラップにも使用できます。
材質合成ゴム 使用温度(℃)70以下 最高使用温度(℃)70
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

排水ホースと排水パイプの接続部に使用し、防臭。VUパイプ(40・50・65)、VPパイプ(40・75)の排水口に使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
339 税込373
当日出荷

VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン 材質黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm)32
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。VP・VUパイプ兼用(アダプター付)
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP、VUパイプ兼用。接着式
付属品ネットパッキン 材質黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm)32
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

二つのパッキンを組み合わせて様々なパイプに対応します。
用途Sトラップ・Pトラップ用、VP・VUパイプ兼用 温度範囲(℃)70以下 最高使用温度(℃)70
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
翌日出荷

VU、VPパイプ兼用角型目皿
適合可用于 VP 和 VU 管道 材質黄銅、ABS樹脂 材質(本体)黄銅、ABS樹脂 寸法H(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふたを開けると目皿になります。VP、VUパイプ用
材質黄銅 材質(フタ)ステンレス
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

VP、VU40パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)8.5 本体質量(g)82 高さ(cm)14 奥行き(cm)2.5
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

VP、VU100パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)14 本体質量(g)350 高さ(cm)22 奥行き(cm)2.5
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

VP、VU50パイプ兼用です。取付は接着式となります。悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。
材質黄銅、ABS 幅(cm)8.7 本体質量(g)122 高さ(cm)14 奥行き(cm)2.5
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

悪臭を防ぐ防臭パッキン付の兼用掃除口です。VP・VUパイプ兼用です。取付は接着式となります。
材質黄銅、ABS 奥行き(cm)2.5
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水用パイプとSトラップなどの接続用。Pトラップには使用不可。
材質EPDM 使用可能温度範囲70℃以下 最高使用温度(℃)70 使用場所排水用パイプとSトラップなどの接続用、Pトラップには使用できません。
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂 材質(本体)黄銅、ABS樹脂
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

大便器設置の際の排水管との接続部。ステンレスボルト付き。VU、VPパイプ兼用
仕様床フランジ 大便器用 材質ABS樹脂
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小便器設置の際の排水管との接続部。 ステンレスボルト付き、VU、VPパイプ兼用。
適合呼び50配管用 材質ABS樹脂
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

プレス成形品で角タイルなどの床排水用に使用できます、呼び50、75VUパイプ用、ワントラップ付き、ステンレス製
材質ステンレス
1個
10,090 税込11,099
翌々日出荷

三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
18,980 税込20,878
欠品中

VP・VUパイプ兼用。トラップの外側が透明のため、接合状態が目視で確認できます。
用途洗濯機排水トラップとして 材質ABS樹脂
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VU・VPパイプ兼用の目皿。取付は接着式、。皿の取り付け、取り外しはネジ式。
材質黄銅、ABS樹脂
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三栄水栓製H901のセンター排水用、呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

床面に傾斜があり、水はけ良好です。呼び50、75VUパイプ兼用、封水50のワントラップ付き
材質ステンレス
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

カバーがコンパクトなスクエア形状でスライドロック式。糸くずなどがひっかかりにくい構造でつまりを防止。VUパイプ(56mm)・VP(51mm)パイプどちらにも使える兼用タイプ。維持管理対策等級3に対応。
材質ABS樹脂
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

封水50のワントラップ付。 長さ1200はフタ2枚です。
用途段差解消出入口専用、呼び50VUパイプ専用 材質(本体)ステンレス 材質(フタ)ポリプロピレン
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)