13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA231H-61X24-19 泡沫台付混合栓パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ。
パイプ長(mm)240 取付ねじサイズW30山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)19 パイプ外径(Φmm)19
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

断熱腰高パイプ SANEI 動画あり
台付き混合栓の補修用パイプ
取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流しや洗面台の排水パイプの床面穴ふさぎに使用。穴直径33mm、切って54mmにも使用可。
材質塩化ビニル樹脂
1個
489 税込538
当日出荷

マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

マットブラックなので、おしゃれな空間に。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として マットブラック 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
67,980 税込74,778
翌日出荷

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区一般地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

メッキでシンプルなデザインなので、空間に溶け込みます。 空気を含んで水ハネを抑える泡沫吐水です。 洗面台から吐水パイプまでの高さが210mmあるので、洗面器に高さがある場合でもご使用いただけます。 カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置がわかるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。 取付にはメーカー品番:PR357のナット締付工具が便利です。ポップアップなし ゴム栓なし
用途洗面用の混合栓として 適合場所洗面所 取付穴径(Φmm)37~40 使用地区寒冷地用 ナット対辺(mm)ロックナット:38
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

台付混合栓や立水栓のパイプをホース式に変換することが出来ます。 引き出しホース付きなので、普段届かないシンクの端まで届きます。泡沫吐水とシャワー吐水の切替も可能なので厨房での洗い物に適しています。 シャワー受けは角度調整できるので、使いやすい吐水位置で使用できます。
用途SANEI品番:K7100-1・K6100-1 の補修部品として ホース長さ(m)0.5 取付ねじW26山20 取付け方法1.袋ナットを外し、古いパイプを抜き取ります。(古いパッキンも取り除いてください) 2.本製品もリング、パッキンを水栓本体に取付けます。 3.シャワー受を水栓本体にはめ込み、袋ナットを締めて取付けます。※注意 火気に近い場所で使用しないでください。 取付け後、接続部にガタツキがないか必ず確認してください。ガタツキの確認後、ハンドルを開いて接続部に水漏れがないか必ず確認してください。水漏れがある場合は、リングとパッキンの取付からやり直してください。 ホース長さ(cm)50
1個
13,980 税込15,378
翌日出荷

【カチッ!っとわかる「エコ位置クリック」】お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。スマートにお湯の無駄遣いを防ぎます。 【ホース引き出し1.1m】台所のシンクの隅々まで洗い流せます。(シャワー・整流吐水) 【吐水パイプ回転規制115°】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。 【上面施工式】カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途キッチン用混合栓 幅(mm)290 厚さ(mm)5~30 高さ(mm)229 質量(g)2500 奥行(mm)308 適合場所キッチン 取付ねじ1/2 取付穴径(Φmm)35~39 取付穴径(mm)35~39
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.2mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1.2 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

傾斜のある床に置いたシンク脚に接続し、作業台の高さを水平に調整できます。 シンクの高さを約35~70mm調整可能。Φ38mm厚み1.0mmのパイプにご利用いただけます。 【取付方法】シンク脚の穴にゴムハンマー等で打ち込み、ネジを回して高さ調整します。 シンク脚の内径に合わせてサイズをお選びください。※パイプの厚みが違うと適合しません。 調整域:最短35mm~最長70mmUP
用途厨房のシンク用の高さ調整として 奥行(mm)40 本体幅(mm)40 本体高さ(mm)88 適合パイプ径(Φmm)38 適合パイプ厚(mm)1 最大荷重(kN)9.8
1セット(2本)
2,298 税込2,528
当日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.1以上~1未満 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●タッチ検出部 ・スパウトに手を触れると、水の出し止めができます。 ・出しっぱなし防止のため、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。再びスパウトに手を触れると再吐水できます。 ●使用方法 レバーを上げ、手を吐水口本体のタッチ検出部に触れると水が出ます。 ・再度手を触れると、止まります。 ・触れ続けていると動作しません。 【タッチで出し止め】ボディに軽くタッチするだけで吐水・止水ができます。約5分間で自動的に止水します。 【吐水温度を色で表示】吐水温度によって、青、緑、黄色、オレンジ、赤(警告表示)の光でお知らせします。 【引出しホース1.1m】ヘッドが引き出せますので、台所シンクの隅々まで洗い流せます。 【シャワー水流切り替え】広い面を洗い流すのに適したシャワー吐水、水音を抑え、真っすぐ綺麗に水を出す整流吐水の切り替えが出来ます。 【吐水パイプ回転規制】吐水パイプが後ろまで回らないので安心。アイランドキッチンなどで不用意にパイプを回して床が水浸しに、なんてことになりません。 【リングレバー】レバーハンドルがリング状になっていて、操作がしやすい。
用途台所用の水栓 シルバー 取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 呼び径G1/2 対辺(mm)取付ロックナット:38 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)待機時:9.6mW 動作時:最大1074mW 適合場所キッチン ホース長さ(m)1.1 取付穴径(Φmm)35~40 使用地区一般地 検知時間(秒)0.5 吐水口長さ(mm)255 吐水口高さ(mm)157 給電方式電源式 水栓タイプ混合栓
1台
98,980 税込108,878
翌々日出荷